Beli cover mobil sedan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- Naga Mas Kertas Buffalo A4atribut:
- Size: A4
- monotaro Disposal Car CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Thickness (mm): 0.03
- Color: Transparent
- Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)Deskripsi:Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Naga Mas Kertas Buffalo F4atribut:
- Size: Folio
- TRUSCO Car CoverDeskripsi:-This is a cover to protect automobile from paint dripping, rain, dusts, etc. -As a curing cover for automobile.atribut:
- Thickness: 0.03mm
- Color: Transparent
- Material: Polyethylene (PE)
- Purpose of Use: As a curing cover for automobile.
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- King Jim Clear File 20 pocketsatribut:
- Size: A3
- Naga Mas Copy Paper Color A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)atribut:
- Size: A4 70g
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
Daftar Harga cover mobil sedan Terbaru March 2026
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil) | Rp309.900 |
| Naga Mas Kertas Buffalo A4 | Rp59.900 |
| monotaro Disposal Car Cover | Rp44.900 |
| Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat) | Rp179.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp41.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Naga Mas Kertas Buffalo F4 | Rp77.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cvP101551463-2.jpg)
/P102235164-1.jpg)


/P102234785-1.jpg)

/0hP102041017-6.jpg)
/P101003976-4.jpg)



/b3P101000399-5.jpg)



/olP101544885-6.jpg)