Beli coring drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp50.999.900

    HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Base Material: Concrete
    • Operation Mode: Rig-based drilling system
  2. RYU Coring Drill Machine (Mesin Bor Coring)
    Mulai

    Rp3.599.900

  3. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
  7. MILWAUKEE Coring Drill Base (Stand Bor Inti)
    Mulai

    Rp25.999.900

    MILWAUKEE Coring Drill Base (Stand Bor Inti)
    atribut:
    • Core Drill Type: Base
    • Column Size (inch): 2.5
    • Application: Coring
  8. MILWAUKEE Coring Bit
    Mulai

    Rp1.999.900

    MILWAUKEE Coring Bit
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Connection Type: Permanent
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Shank Included: Yes
  9. Dongcheng Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Dongcheng Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)
    Deskripsi:
    DongCheng DZZ02-130 adalah mesin bor intan (diamond drill) tugas berat yang dirancang khusus untuk membuat lubang berdiameter besar pada beton dan tembok, ideal untuk jalur pipa atau aplikasi industri. Mesin ini memiliki konstruksi yang kokoh dan performa presisi dengan harga terjangkau di kelasnya.
    atribut:
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 130
    • No Load Speed (rpm): 1200
    • Power (W): 1800
  10. TOTAL Diamond Drilling Machine
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOTAL Diamond Drilling Machine
    Deskripsi:
    With leakage protection switch. Package comes with: 1 pc Drilling stand
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2800
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 200
    • No-load Speed per minute: 800
    • Package Dimensions (cm): 84.2x29.4x22.5
    • Spindle Thread: M22
  11. MILWAUKEE Diamond Coring Rig Motor (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp32.999.900

    MILWAUKEE Diamond Coring Rig Motor (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Voltage (V): 120 AC
    • Power Source: Corded
    • Speed Setting: Variable Speed
    • Number of Speed Settings: 2
    • Phase: Single-Phase
    • Plug Type: L5-20P
  12. SIMONDS Premium Core Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    SIMONDS Premium Core Bit
    Deskripsi:
    Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  14. Makita Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Makita Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 322
    • Core Drill Diameter: (Standard) 14.5-120, (Max) 160
    • Core bit mounting screw: M27
    • Current (A): 14
    • Drilling Thickness (mm): (Max) 160, (Standard 120)
    • Included Accessories: Carrying case, water treatment pad, handle, single-ended wrench (36 mm)
    • Mass (kg): 8.3 (excluding code)
    • Power Consumption (W): 1330
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 950
    • Stroke (mm): 323
Daftar Harga coring drill Terbaru October 2026
DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti)Rp3.299.900
DCA Core Drill (Mata Bor Inti Beton)Rp98.900
HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)Rp50.999.900
RYU Coring Drill Machine (Mesin Bor Coring)Rp3.599.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
Wipro Core Drill Machine (Mesin Bor Magnetik)Rp2.299.900
Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)Rp1.799.900
KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp889.900
DMX Drill Machine (Mesin Bor)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)