Beli cordless grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Bolt Diameter: (Fixed with flange) M5
    • Charging Time (minute): Approx. 36 (empty -> 80% turbo charge), Approx. 50 (empty -> full charge)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 180x85x105
    • Disc Mounting Hole Diameter (Φmm): 10
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rated Voltage (V): DC10.8 (Rechargeable dedicated battery for Bosch Pro)
    • Rotation Speed (times/minute): 19500
    • Wheel Diameter (mm): 76
  2. Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Battery: 18V/4.0Ahx2
    • Hole Diameter of Wheel (mm): Φ16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): Φ100
    • Rated Speed (rpm): 10000
  3. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  7. MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

    MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
  8. Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Accessories & Package Charger, Battery Pack (2pcs), Driver Bit, Plastic Case Packing
  9. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  10. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  11. Dongcheng Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Dongcheng Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Accessories & Package Socket, Plastic Case Packing
    atribut:
    • Battery: 20VMAX/4,0AhX2
    • Torque Setting: Low 350Nm Middle 400Nm High 488Nm
    • Impact Frequency: Low 2600/min Middle 3000/min High 3500/min
    • No Load Speed (rpm): Low 1800/min Middle 2100/min High 2400/min
    • Nut Busting Torque (N m): 682
    • Squared Driver Size (mm): 12.7 (1/2inch)
    • Standard Bolt Size: M12-M18
  12. Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp489.900

    Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Mainly used for automobile assembly and maintenance, the installation of bridge plant, mechanical and electrical industry assembly.
  13. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
Daftar Harga cordless grinder Terbaru November 2026
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)Rp9.999.900
Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)Rp3.799.900
INGCO Angle GrinderRp729.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.499.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Dongcheng Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)Rp359.900
RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)