Beli cooper hammer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp869.900

    TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  2. OH Copper Hammer (Palu Tembaga)
    27%
    Mulai

    Rp729.900

    OH Copper Hammer (Palu Tembaga)
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Copper and Brass
  3. Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp719.900

    Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
  4. Sanwa Metal Copper Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp909.900

    Sanwa Metal Copper Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Pure Copper
  5. KRISBOW Sledge Hammer Copper Long Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp6.299.900

  6. TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Copper and Brass
  7. FUNDO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    FUNDO Copper Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Pure Copper
  8. Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)
    Deskripsi:
    Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  10. WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las)
    Mulai

    Rp2.299.900

    WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las)
    Deskripsi:
    This welding screen can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
    atribut:
    • Item: Welding Screen
    • Process: Enclosed Area to Protect Personnel and Equipment from Welding Sparks, Slag, Spatter
    • Grommet Spacing (inch): 12
    • Grommet Material: Steel
    • Maximum Temperature (°F): 150
    • Frame Finish: Powder Coated
    • Frame Leg Length (inch): 31
    • Frame Material: Steel
    • Frame Tube Size (inch): 1
    • Includes: Nylon Ties, Snap Locks
    • Includes Frame: Yes
    • Number of Sides: 4
    • Panel Height (ft): 6
    • Screen Material: PVC
    • Screen Material Coating: PVC
    • Screen Material Thickness (mm): 0.36
  11. Kennedy Spark Resistant Ballpein Hammer Al-Br (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Spark Resistant Ballpein Hammer Al-Br (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Ball Pein Hammers For use with cold chisels, punches, rivets and for shaping metal. Fine grain hardwood shaft. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.
    atribut:
    • Head Material: Aluminium Bronze
  12. monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)
    atribut:
    • Material: HSS
    • Type: M2
Daftar Harga cooper hammer Terbaru October 2026
O.H.INDUSTRIAL Copper Hammer (with Handle) (Martil / Palu)Rp979.900
TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Rp869.900
OH Copper Hammer (Palu Tembaga)Rp729.900
Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)Rp719.900
Sanwa Metal Copper Hammer (Martil / Palu)Rp909.900
KRISBOW Sledge Hammer Copper Long Handle (Martil / Palu Godam)Rp6.299.900
TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)Rp929.900
OH Copper Hammer (Palu Tembaga)Rp459.900
FUNDO Copper Hammer (Martil / Palu)Rp3.099.900
O.H.INDUSTRIAL Lighton Copper Hammer (Martil / Palu)Rp949.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)