Beli cooker hood bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Slim Line Kitchen Hoodatribut:
- Series: 4
- Connection Rating: 186W
- Maksimum: 380mᶟ/h
- MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood)atribut:
- Speed Levels: 3
- MODENA Cerobong Pengisap Asap DapurDeskripsi:CX 6150
- MODENA Pengisap Asap Dapur 70cmatribut:
- Speed Levels: 3
- Rinnai Cooker HoodDeskripsi:Ventilating,Recycling, dan Stainless
- Electrolux Slimline HoodDeskripsi:60cm Slimline Hood-Powerful 500m³/h Maximum Airflow-Muliti-layer Grease Filtration-Carbon Filter-Front Recirculation or Extraction OperationsModes-1 Motoratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Color: Black Color Painted
- Fans Speed: 3
- Air Outlet (mm): 120
- MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)Deskripsi:BH 0935
- MODENA Chimney Hood-IslandDeskripsi:IX 9106
- MODENA Kompor Gas 70cmDeskripsi:BH 0725
- Rinnai Cooker Hood SlimDeskripsi:Membersihkan ruang dapur jadi lebih mudah dengan adanya Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Adalah penghisap asap yang dihasilkan oleh kompor. Dapat diatur dengan 3 pilihan kecepatan, hemat listrik dan tidak berisik. Merupakan alat penghisap asap kompor modern yang bekerja dengan daya 75 watt saja. Hemat listrik, tetapi kinerjanya maksimal. Suara halus dan memiliki 3 level kecepatan yang bisa diatur sesui kenyamanan.Fungsi : Ventilation & RecyclingCharcoal FilterCassette Aluminium FilterMemiliki 3 pilihan kecepatanPush button control systemTidak berisikHemat listrikDesain modern dan stylish
- WINN GAS Cooker HoodDeskripsi:WINN GAS Exhaust W-2168E merupakan alat sistem pembuangan udara pada dapur Anda yang dapat menghasilkan udara yang lebih higeinis dan sehat tanpa harus memodifikasi dapur Anda. Alat ini dibuat dari material plastik ABS, plat SPCC dan filter alumunium yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan kualitas yang tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, alat ini memiliki desain elegan yang membuat dapur Anda tampak lebih menarik dan elegan saat menggunakan alat ini.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Maspion Kipas Exhaust Kotakatribut:
- Color: White
- Power (W): 30
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
Daftar Harga cooker hood bosch Terbaru January 2026
| MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm | Rp1.899.900 |
| BOSCH Slim Line Kitchen Hood | Rp8.599.900 |
| MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood) | Rp1.199.900 |
| MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur | Rp3.799.900 |
| MODENA Pengisap Asap Dapur 70cm | Rp1.499.900 |
| Rinnai Cooker Hood | Rp1.099.900 |
| Electrolux Slimline Hood | Rp1.599.900 |
| MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor) | Rp3.699.900 |
| MODENA Chimney Hood-Island | Rp9.299.900 |
| MODENA Kompor Gas 70cm | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102169759-1.jpg)




/P102169483-1.jpg)