Beli compressor krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  2. KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Free
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Free
    atribut:
    • Power (hp/kW): 2/1.5
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Air Displacement (CFM): 7.7
    • Working Pressure (Bar/Psi): 8/115
    • Maximum Air Displacement (L/minute): 220
    • Packing Dimensions (cm): 45x35x54
    • Rotation Speed of Air Compressor (rpm): 3200
    • Tank Volume (L): 6
  3. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  8. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  11. KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Deskripsi:
    Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FN
    atribut:
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
    • Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
    • Rotate Speed of Air Compressor: 3400
    • Tank Volume (L): 5
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (HP): 1.5
  12. Carl Paper Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

  13. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  14. Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt)
    atribut:
    • Angle (°): 40
    • Top Width (mm): 16.3
  15. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  16. HighPoint Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp949.900

    HighPoint Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Package Dimensions: 55x69x82cm
    • Type: Low Back Chair
    • Upholstery: Full Fabric
    • Chair Base: PP
    • Mechanism: Adjustable Knob
  17. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  18. OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)
    2%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 13
    • Width of Belt b (mm): 16.3
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 140
  19. OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp76.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 10
    • Width of Belt b (mm): 12.7
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 90
  20. Future Star Compressor Screw (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp26.999.900

Daftar Harga compressor krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil FreeRp3.199.900
KRISBOW Kompresor ScrewRp109.999.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp519.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait