Beli compressor kaeser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kompresor Screwatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
- Future Star Kompresor Screwatribut:
- Pressure (MPa): 0.8
- Castrol Compressor OilsDeskripsi:The Castrol AircolTM MR compressor oil range of premium lubricants are formulated from highly refined mineral oils and novel additive technology to give outstanding antiwear and antirust performance to meet the requirements of Atlas Copco and similar types of compressor design.
- Mark Screw Air Compressor Compressor Integrated with Dryer and Air Receiver Tankatribut:
- Pressure (bar): 10
- Voltage (V): 380
- Phase (Ph): 3
- Frequency (Hz): 50
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- KING TONY WorkbenchDeskripsi:3 drawer tool chest with ball bearing slides and central locking systemDelivered with adjustable feet
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- CUMMINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mmatribut:
- Size (mm): 15.0
- Length (m): 600
- CARRERA FURNITURE Work Table BETH 120atribut:
- Dimension (WxDxH) (cm): 120x60x75
- Finishing: High Pressure Laminate (HPL)
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- INGCO Mini Air Compressoratribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
Daftar Harga compressor kaeser Terbaru December 2025
| KRISBOW Kompresor Screw | Rp99.999.900 |
| FS CURTIS Screw Air Compressor 45KW | Rp299.999.900 |
| Future Star Kompresor Screw | Rp26.999.900 |
| Castrol Compressor Oils | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Mark Screw Air Compressor Compressor Integrated with Dryer and Air Receiver Tank | Rp149.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| KING TONY Workbench | Rp15.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Castrol%20Compressor%20Oils/phP104628917-1.jpg)




/lsP105146784-1.jpg)
/P102540572-1.jpg)





/Superior%20Pack%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band%2015mm/i1P104622649-1.jpg)