Beli compressor airman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AIRMAN Standard Trailer Type Engine Compressor
    Mulai

    Rp659.999.900

    AIRMAN Standard Trailer Type Engine Compressor
    atribut:
    • Type: Rotary Twin Screw, Single-Stage, Oil-cooled
    • Free Air Delivery (m³/minute): 11.3
    • Compressor oil capacity (L): 40
    • Engine Model: KUBOTA V3800DI-TI-E2B
    • Engine Type: Direct-Injection, Turbo-Charged, Intercooled
    • Battery: 120Ahx1
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 3680x1975x1820
    • Engine Oil Capacity (L): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 177
    • Rated Operating Pressure (MPa): 0.7
    • Rated Operating Pressure (kgf/cm²): 7.14
    • Rated Operating Pressure (psi): 102
  2. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  3. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  4. PRO-QUIP Mini Tiller
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  5. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  6. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. Wipro Bench Drill
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    70%
    Mulai

    Rp44.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  9. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  10. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  11. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  12. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  13. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  14. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  15. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  16. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
Daftar Harga compressor airman Terbaru March 2026
AIRMAN Standard Trailer Type Engine CompressorRp659.999.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
RYU Kompresor AnginRp1.299.900
PRO-QUIP Mini TillerRp6.099.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
CUMMINS Genset Tipe SilentRp269.999.900
Wipro Bench DrillRp2.199.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessRp44.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)