Beli compresor angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  2. PRO-QUIP Air Compresor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PRO-QUIP Air Compresor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8.0
    • Rotation Speed (rpm): 1050
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  4. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  5. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  7. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  8. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  9. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  10. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  11. Toptul Heavy Duty Workbench (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Toptul Heavy Duty Workbench (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1560x710x827
  12. Kennedy 2-Drawer Workbench (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy 2-Drawer Workbench (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    Professional quality two drawer workbench constructed from heavy gauge steel for sturdy long-term use. Ideal for a range of workshop and industrial applications. Drawers are lockable and fitted with smooth glide drawer runners. Full length storage shelf. Quick and easy assembly. Powder coated finish. Dimensions (W x D x H): 1500 x 640 x 865mm. Total bench weight capacity: 800kg. Drawers: 50kg (each) Shelf: 100kg. Worktop: 600kg
    atribut:
    • Overall Depth: 640mm
    • Worktop Finish: Steel
    • Type: Workbench
    • Overall Width: 1500mm
    • Overall Height: 865mm
    • Part Number: KEN4052320K
  13. TRUSCO Light-Duty Workbench-Basic Type (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp5.399.900

    TRUSCO Light-Duty Workbench-Basic Type (Meja Dapur)
    atribut:
    • Height(mm): 740
    • Top Board Material: PVC Decoration
  14. KING TONY Workbench & Accessory (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KING TONY Workbench & Accessory (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    Workbench with back panelHeavy duty load capacity of 1000 kg UDL
    atribut:
    • Specification: Overall
  15. TRUSCO Light Duty Folding Workbench
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Light Duty Folding Workbench
    atribut:
    • Height (mm): 740
  16. TRUSCO Medium-Duty Workbench (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    TRUSCO Medium-Duty Workbench (Meja Bengkel)
    atribut:
    • Depth (mm): 750
    • Lower Shelf: HLT type (1 sheet)
    • Equal Load (kg): 2000
    • Height (mm): 740
    • Top Board Material: Steel
    • Body Material: Steel
    • Color: Green
  17. SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    - M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/min
    atribut:
    • Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
Daftar Harga compresor angin Terbaru October 2026
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
PRO-QUIP Air Compresor (Kompresor Angin)Rp2.799.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)Rp7.299.900
Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Rp11.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)