Beli combination wrench 1 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kunci Ring PasDeskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- Kennedy Combination Spanner Setatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Spanner Type: Combination Spanner
- Top Kogyo Combination WrenchDeskripsi:-A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.atribut:
- Overall Length (mm): 470
- Width Across-Flat Dimension (mm): 36
- KRISBOW Set Kunci Ring PasDeskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- GENIUS SAE Combination Wrench Set - Matt FinishDeskripsi:Includes: SAE Combination Wrench (Matt Finish):737010 5/16inch Combination Wrench737012 3/8inch Combination Wrench737014 7/16inch Combination Wrench737016 1/2inch Combination Wrench737018 9/16inch Combination Wrench737020 5/8inch Combination Wrench737024 3/4inch Combination Wrench737028 7/8inch Combination Wrench737032 1inch Combination WrenchPouch Bagatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Top Kogyo Combination WrenchDeskripsi:-A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.atribut:
- Width Across-Flat Dimension: 10mm
- Overall Length (mm): 124
- Top Kogyo Combination WrenchDeskripsi:-A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.
- Top Kogyo Combination WrenchDeskripsi:-A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.atribut:
- Set Contents: 8, 10, 12, 13, 14, 17mm
- Set Contents (piece): 6
- TONE Combination WrenchDeskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
- TONE Combination WrenchDeskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.atribut:
- Width Across-Flat Dimension: 8mm
- Overall Length (mm): 126
- TONE Combination WrenchDeskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
- TONE SUS Combination WrenchDeskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.atribut:
- Set Contents: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm
- TONE SUS Combination WrenchDeskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.atribut:
- Width Across-Flat Dimension: 19mm
- Overall Length (mm): 235
- PROTO Ratcheting Wrench Black Chrome Combination Reversible - Splineatribut:
- Country of Manufacture: United States
- Wrench Shape: Straight
- Measurement Type: Inch
- Size (inch): 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
- Number of Piece: 9
- TONE SUS Combination Wrenchatribut:
- Set Contents (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
- Set Contents (piece): 7
- Finish Material: Precipitation Hardening Type Stainless Steel
- TONE SUS Combination Wrenchatribut:
- Width Across-Flat Dimensions (mm): 21
- Finishing Material: Precipitation Hardening Type Stainless Steel
- Overall Length (mm): 260
Daftar Harga combination wrench 1 2 Terbaru January 2026
| KRISBOW Kunci Ring Pas | Rp19.900 |
| Kennedy Combination Spanner Set | Rp809.900 |
| Top Kogyo Combination Wrench | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Set Kunci Ring Pas | Rp949.900 |
| GENIUS SAE Combination Wrench Set - Matt Finish | Rp999.900 |
| TOP Combination Wrench | Rp139.900 |
| Top Kogyo Combination Wrench | Rp119.900 |
| Top Kogyo Combination Wrench | Rp199.900 |
| Top Kogyo Combination Wrench | Rp839.900 |
| TONE Combination Wrench | Rp94.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)