Beli cold galvanize di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nabakem Zincot (Instant Cold Galvanize)atribut:
- Volume (ml): 420
- ERGENE Zinc Cold GalvanizeDeskripsi:Anti Karat Galvanis Dingin - Zinc Rich Cold Galvanize. ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize. Zat pelapis logam ferro (Fe) tinggi dari korosif (karat). Lapisan Zinc Oxide (Seng) pada Logam,yang melindungi terhadap korosif tinggi layaknya hot dip galvanizing. Lapisannya berbentuk ikatan metalurgi yang kuat dan terbentuk secara berlapis - lapis (Fasa). Sangat efektif untuk melindungi jenis komponen aliran listrik dan peralatan yang terbuat dari metal yang cepat korosi, yang diakibatkan oleh adanya kelembaban udara, uap air atau bahan kimia. Keunggulan : 1. Efisiensi ***Tidak perlu membongkar material yang akan digalvanis. 2. Praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu wadah besar sebagai tempat pencelupan galvanis, cukup semprotkan ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize yang memiliki kandungan Zinc (Zn) hingga 95%. 3. Performa tinggi. Mencegah Korosif (Karat) yang biasanya timbul pada saat pemasangan dengan metode sistem Baut atau Pengelasan. 4. Cepat mengering dalam 15 menit. Cocok digunakan pada logam yang berada di sekitar wilayah laut atau perlindungan karat rendah-menengah atau sebagai pewarnaan agar tampak lebih cerah dan menarik, karena tidak perlu pengecatan ulang setelah penggunaan Zinc Cold Galvanize.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Puffin Paint Cat Besi Zinc Rich Cold GalvanizingDeskripsi:Cat berbahan dasar alumunium, zinc dan special resin sebagai substitusi atau repair material untuk hot dip galvanize.Produk ini memiliki daya rekat kuat dan tahan karat lebih lama sehingga sangat cocok digunakan sebagai pelapis anti korosi pada struktur baja, single baja, pipa pada area sedang atau terendam air.atribut:
- Color: Alumunium
- Basic Material: Alumunium dan Zinc
- Dilution: Puffin Thinner CZG
- Final Result: Doff
- Spread Rate (m²/L): 5-10
- NACHI Straight Shank Twist Drill Parallel ShankDeskripsi:Cocok untuk mengebor beragam jenis besi seperti Carbon Steel, Alloy Steel, Cast Iron, dan Aluminium.Memiliki tingkat ketajaman dan kehandalan berkualitas tinggi pada saat digunakanTerbuat dari bahan High-Speed Steel (HSS)
- Nabakem Nozzle Cream for Welding Torchatribut:
- Volume (g): 300
- Nabakem Dye Penetrant Inspection Mega Check (NDT)atribut:
- Volume (ml): 450
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan BesiDeskripsi:Cat dasar besi berkualitas untuk perlindungan terbaik terhadap karat, cocok untuk rangka besi, konstruksi metal dan berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya yang membutuhkan ketahanan dan antikarat yang sangat baik.
- Puffin Paint Cat BesiDeskripsi:Cat dasar minyak yang dapat mencegah karat, cepat kering, memiliki daya rekat yang baik. Cocok untuk metal dan industryatribut:
- Basic Material: Solvent
- Dilution: Thinner NC/ND
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Nabakem Rust Preventive Zinc Sprayatribut:
- Volume (ml): 420
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- PURLIN Rangka Metal GalvanisDeskripsi:PURLIN hadir sebagai solusi bahan berupa seng berlapis Galvanis terbaik yang KUAT dan setara untuk menggantikan CNP tradisional. Bahan dasar untuk memproduksi GALVANIS ini adalah G450 dan Z18 / Z22 yang mengandung 97% seng dan 1% aluminium. PURLIN sangat disarankan untuk Gording dan juga Girts.
- ERGENE Ep Lithium GreaseDeskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
Daftar Harga cold galvanize Terbaru April 2026
| Nabakem Zincot (Instant Cold Galvanize) | Rp109.900 |
| ERGENE Zinc Cold Galvanize | Rp569.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| Puffin Paint Cat Besi Zinc Rich Cold Galvanizing | Rp179.900 |
| NACHI Straight Shank Twist Drill Parallel Shank | Rp19.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp4.900 |
| ERGENE Zinc Cold Galvanize Spray | Rp94.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| Nabakem Nozzle Cream for Welding Torch | Rp109.900 |
| Nabakem Dye Penetrant Inspection Mega Check (NDT) | Rp83.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Nabakem%20Zincot%20(Instant%20Cold%20Galvanize)/8wP105445320-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Zinc%20Cold%20Galvanize/5tP104789209-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)


/30P106619108-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Zinc%20Cold%20Galvanize%20Spray/62P104789218-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/Nabakem%20Nozzle%20Cream%20for%20Welding%20Torch/mhP105443809-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Nabakem%20Dye%20Penetrant%20Inspection%20Mega%20Check%20(NDT)/k0P105443720-4.jpg)

/Puffin%20Paint%20Cat%20Besi/ajP108572379-3.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Nabakem%20Rust%20Preventive%20Zinc%20Spray/7rP105444279-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Ep%20Lithium%20Grease/k3P104788723-1.jpg)