Beli coil insert di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  2. Wipro Recoil Insert
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    Wipro Recoil Insert
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  3. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  4. Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    Mulai

    Rp31.900

    Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    atribut:
    • Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
    • Length L (mm): Optimum thickness/10
    • Material: SUS 304
    • Nominal Dimensions of Screw: M5
    • Nominal Length: 2.0D
    • Teeth Spacing: 0.8
  5. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Mulai

    Rp169.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Deskripsi:
    Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breaker
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Type: 2D
  6. SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Mulai

    Rp22.900

    SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  7. Purfequ Recoil
    Mulai

    Rp2.900

    Purfequ Recoil
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  8. Kinogawa Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Pilot/Lampu Indikator)
    Mulai

    Rp7.900

    Kinogawa Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Pilot/Lampu Indikator)
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): Ø22
    • Light Type: LED
  9. Panasonic Hair Dryer 3 Speed (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp269.900

    Panasonic Hair Dryer 3 Speed (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Panasonic EH-ND13 - Hair Dryer merupakan Pengering rambut yang dapat berkerja dengan cepat dan membuat rambut anda menjadi lebih lembut setiap saat. Dilengkapi dengan Quick Dry Nozzle dan Strong Cool Wind agar rambut cepat kering, mengkilap dan halus.Warna : Hitam & Ungu
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Hook Storage: Yes
  10. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  11. Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)
    Deskripsi:
    Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
  12. Panasonic Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp209.900

    Panasonic Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Panasonic EH-ND11A - Hair Dryer rambut Cepat Kering dan Mudah Ditata. Dengan desain kompak, Hair Dryer memiliki 2 pilihan pengaturan udara, sehingga sangat mudah digunakan untuk menata rambut Anda. Pegangan dari hair dryer ini sangat ergonomis. Memiliki pegangan yang nyaman untuk tangan Anda, sehingga Anda akan lebih mudah memakai hair dryer ini. Alat yang dapat mengeringkan rambut ini juga tidak hanya bermanfaat untuk mengeringkan rambut Anda, tetapi juga Anda dapat menciptakan tatanan rambut sesuai dengan selera Anda.Warna : Aqua Blue
  13. Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Mulai

    Rp72.900

    Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
    atribut:
    • Package Quantity: 10
  14. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  15. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
Daftar Harga coil insert Terbaru October 2026
American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)Rp29.900
Yato Adjustable Hand Reamer HSSRp259.900
Wipro Recoil InsertRp43.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)Rp31.900
Helicoil Wire Thread InsertRp44.900
American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetRp169.900
SMS Petro Recoil Baut KunciRp22.900
Purfequ RecoilRp2.900
Kinogawa Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Pilot/Lampu Indikator)Rp7.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)