Beli clutch kopling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  2. TEKIRO Clutch Spring Check Tool
    Mulai

    Rp389.900

    TEKIRO Clutch Spring Check Tool
    Deskripsi:
    Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 20
    • Dimension 3 (mm): 109
    • Dimension 4 (mm): 167
    • Dimension 5 (mm): 83
    • Dimension 6 (mm): 35
  3. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  4. NITTO KOHKI Linear Parts Vacuum Tweezers
    Mulai

    Rp1.799.900

    NITTO KOHKI Linear Parts Vacuum Tweezers
    atribut:
    • Type of Pump: Piston type
  5. Sparex Planetary Gear
    Mulai

    Rp2.099.900

    Sparex Planetary Gear
    Deskripsi:
    Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axle
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
    • Effective Length: 44 (4/7inch)
    • Outer Diameter: 45 (2/7inch)
    • Top Width x Depth (mm): 10 x 8
  6. TEKIRO Quick Coupler Plug
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. Wipro Hose Fittings 2 Way (Kopling Plastik untuk Air)
    Mulai

    Rp21.900

    Wipro Hose Fittings 2 Way (Kopling Plastik untuk Air)
    atribut:
    • Size (inch): 3/4 BSP Dual Snap-in W/ Shut Off Coupling
  8. Mitsuboshi Hyperflex Coupling Mt Type Elastic Body (Kopling)
    Mulai

    Rp259.900

    Mitsuboshi Hyperflex Coupling Mt Type Elastic Body (Kopling)
    Deskripsi:
    Oil, excellent wear resistance, elasticity of polyurethane is also available as a standard.
  9. TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  10. Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 4.6 Series
    Mulai

    Rp139.900

    Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 4.6 Series
    Deskripsi:
    Use :- Inspection of hole diameter.- As parts for molds.- For core blur inspection.- For R measurement.
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  11. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  12. JTC Safety Coupler for Air Hammer
    Mulai

    Rp489.900

    JTC Safety Coupler for Air Hammer
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): Φ42.5×70
Daftar Harga clutch kopling Terbaru December 2025
INNOTECH SNS Flexible Shaft Coupling (Kopling Flexibel)Rp46.900
TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)Rp239.900
TEKIRO Clutch Spring Check ToolRp389.900
ASPIRA Gear MotorRp119.900
NITTO KOHKI Linear Parts Vacuum TweezersRp1.799.900
Sparex Planetary GearRp2.099.900
TEKIRO Quick Coupler PlugRp8.900
Wipro Hose Fittings 2 Way (Kopling Plastik untuk Air)Rp21.900
Mitsuboshi Hyperflex Coupling Mt Type Elastic Body (Kopling)Rp259.900
TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)Rp129.900

Data diperbarui pada 09/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)