Beli clamp wire rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- Felix Lifting Turnbuckle US Type Jaw & Jaw (Jarum Keras)Deskripsi:Jarum keras US TYPE jaw and jaw fungsinya untuk :- ikat dan mengikat tali- menyesuaikan tegangan pada tali, kabel dan garis
- BENZ WERKZ Clamp Sling (Klem Seling)atribut:
- Size (mm): 32
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- SKF LS Universal Washer (Ring Laher)Deskripsi:Universal washers for cylindrical and needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of hardened carbon chromium bearing steel and their raceway surface is ground, while all other surfaces are turned. The washers are suitable for applications where accurate centring of the washers is not necessary or where low speeds are involved. They can be used as shaft or housing washers for AXK series bearings, and as shaft washers for AXW series bearings.atribut:
- Bearing Part: Universal washer
- Coating: Without
- Material: Bearing steel
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Crosby Turnbuckle Jaw & Jaw (Jarum Keras)Deskripsi:• End fittings are Quenched & Tempered or normalized, bodies heat-treated by normalizing.• Hot-dip galvanized steel.• TURNBUCKLES RECOMMENDED FOR STRAIGHT OR IN-LINE PULL ONLY.• Forged jaw ends are fitted with bolts and nuts for 1/4” through 5/8”, and pins and cotters on3/4” through 2-3/4” sizes.• Modified UNJ thread on end fittings for improved fatigue properties.• Lock nuts available for all sizes.• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1-1/2 times the Working Load Limit.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, designfactor, proof load and temperature requirements. Importantly, these turnbuckles meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- POWERTEC Turnbuckle US Type Jaw & Jaw (Jarum Keras)atribut:
- Material: Galvanized Steel
- TOP RIG Wire Clipatribut:
- Finishing: Galvanized
- Julabo Circulator High/Low Temperature (Sirkulasi Suhu)atribut:
- Package Size (mm): 560x380x860
- DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- POWERTEC Turnbuckle Stainless Steel 304 Hook & Eye (Jarum Keras)atribut:
- Material: SS 304
- monotaro.id Sling Klem (Metric)atribut:
- Material: Iron Crush
- Color: White
- Size (mm): 3
- Diameter: 1/8 inch
- Size: 3mm(1/8 inch)
Daftar Harga clamp wire rope Terbaru October 2026
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| Felix Lifting Turnbuckle US Type Jaw & Jaw (Jarum Keras) | Rp75.900 |
| YAMATO SCIENTIFIC Cooling Water Circulator | Rp74.999.900 |
| TOP RIG Wire Clip Stainless | Rp10.900 |
| BENZ WERKZ Clamp Sling (Klem Seling) | Rp28.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| SKF LS Universal Washer (Ring Laher) | Rp77.900 |
| Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega) | Rp209.900 |
| POWERTEC Turnbuckle JIS Hook & Hook (Jarum Keras) | Rp28.900 |
| Non Brand G-2130 Shackle Electro (Segel Omega) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j5P108183689-1.jpg)
/nhP112175845-1.jpg)


/c6P111581438-1.jpg)
/P101000711-1.jpg)
/03P104057003-7.jpg)
/38P103459116-2.jpg)
/n3P107572831-1.jpg)
/ihP104969665-1.jpg)
/0oP107970024-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/a2P101002362-2.jpg)
/irP114776675-1.jpg)

/2eP108115086-1.jpg)

/miP105168810-2.jpg)
/odP107572877-2.jpg)
/73P106034255-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)