Beli clamp tekiro 8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  2. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  3. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  4. TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.799.900

    TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    It is a strong body that holds strong tightening force.
    atribut:
    • Finishing Material: Body: FC250
  5. TRUSCO Powerful Vice
    Mulai

    Rp34.999.900

    TRUSCO Powerful Vice
    atribut:
    • Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
    • Total Length (mm): 622
    • Width (mm): 250
    • Height (mm): 285
    • Jaw Width (mm): 205
    • Opening (mm): 198
    • Jaw Depth (mm): 130
  6. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  7. TORA Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TORA Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Size (inch): 6
  8. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  9. Kennedy Engineers Vice
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Engineers Vice
    Deskripsi:
    Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
  10. TRUSCO Vice Rotary Base
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Vice Rotary Base
    Deskripsi:
    40
    atribut:
    • Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 238
    • Width (mm): 144
    • Height (mm): 143
    • Jaw Width (mm): 102
    • Opening (mm): 70
    • Jaw Depth (mm): 59
    • Clamping Force (kN): 15
    • Mounting Dimensions (mm) E: 95
    • Mounting Dimensions (mm) F: 95
    • Mounting Dimensions (mm) G: 95
    • Mounting Dimensions (mm) H: 114
  11. TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    60%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    Deskripsi:
    Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.
    atribut:
    • Material: Normal Cast Iron (FC250)
  12. TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    atribut:
    • Length (mm): 355
    • Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
    • Maximum Fastening Power (kN): 25
    • Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
    • Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
    • Overall Height (mm): 193
    • Overall Width (mm): 161
  13. Senator Portable Bench Vice
    Mulai

    Rp519.900

    Senator Portable Bench Vice
    atribut:
    • Size: 60mm
  14. TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    atribut:
    • Material: Ordinary Cast Iron (FC250)
    • Mouth Width (mm): 153
    • Maximum Tightening Force (kN): 12.74
    • Mouth Depth (mm): 43
    • Mouth Opening (mm): 112
  15. JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. BluePoint Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BluePoint Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    - Single piece steel blocks for higher load capacity, - Extended anvil, - Lubrication points for maintenance, - Optional swivel base, - Capacity range from 3.5 ton to 9 ton at maximum opening, - Reinforced cantilever support, - Interchangeable jaws, - Diamond ground for better grip, - Heavy duty cast iron construction, - Precise jaw alignment, - Rolled thread spindle for easy locating and tightening parts, - Protected spindle.
  17. KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  18. Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
    • Material: Cast Iron
Daftar Harga clamp tekiro 8 Terbaru October 2026
TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary BaseRp2.899.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900
MAXPOWER Bench Vise Cast Iron SwivelRp629.900
TRUSCO Lead Vice (Ragum)Rp8.799.900
TRUSCO Powerful ViceRp34.999.900
monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Rp549.900
TORA Bench Vice (Ragum)Rp1.499.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
Kennedy Engineers ViceRp1.099.900
TRUSCO Vice Rotary BaseRp3.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)