Beli clamp saddle pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CANARM Shutter-Mount Exhaust Fans
    Mulai

    Rp6.199.900

    CANARM Shutter-Mount Exhaust Fans
    Deskripsi:
    These fans feature an explosion-proof motor and are rated for use in areas where combustible dust or certain flammable gases or vapors are present. Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.
    atribut:
    • Assembled: Assembled
    • Phase: 1
  2. POLY-PUSH Clamp Saddle
    Mulai

    Rp19.900

    POLY-PUSH Clamp Saddle
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: PE: EN 12201/ISO 3607/ISO 14236/DIN 8072 /DIN 8074 /UNI 10910; PP: ISO 3609/DIN 8077/UNI 8318; PVC-U: EN 1452-2
  3. SPACIO Saddle
    Mulai

    Rp38.900

    SPACIO Saddle
    Deskripsi:
    -For fixing pipes
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
    • Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
  4. Wipro Klem Selang Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Wipro Klem Selang Heavy Duty
    atribut:
    • Material: Iron (Fe)
    • Surface Treatment: Zinc Finished
  5. Irriplast Clamp Saddle
    Mulai

    Rp17.900

    Irriplast Clamp Saddle
    Deskripsi:
    The clamp saddle line has been produced from high quality raw material and it has resistance to impact. It has been designed for side outputs on Polyethylene pipes (PE) and it is available in the following range of sizes : Item 4001/4002/4003/4004 with signle or double output. They have diameters for the coupling with 20mm to 315mm pipes and threaded outputs (1/2" to 2"), provided with 2 and 4 bolts according to the diameters.
    atribut:
    • Reference Standard: Pipes : UNI7990, DIN8074, UNI EN 12201; Threads : UNI ISO7/1, UNI ISO 228/1, ANSI ASME B1-20.1; International standards : SO 13460
    • Working Pressure (Bar): 4 to 16, at temperature of 20°C
  6. TEKIRO Kikir Plat Kasar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Kikir Plat Kasar
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  7. FYH UCFC Brazed Round Flange Type (Cylindrical Hole)
    Mulai

    Rp229.900

    FYH UCFC Brazed Round Flange Type (Cylindrical Hole)
    atribut:
    • Compatible Grease Nipple: 201 to 210 X 05 to X 09: A - 1/4 - 28 UNF, 211 to 218 X 10 to X 20: A - PT 1/8
    • Shape: Round flange type with brazed seal
  8. Non Brand Bend All Flange 90 Degree
    Mulai

    Rp529.900

    Non Brand Bend All Flange 90 Degree
    Deskripsi:
    Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  9. G Clamp Saddle Malleable Iron
    Mulai

    Rp37.900

    G Clamp Saddle Malleable Iron
    Deskripsi:
    + Merk G-Brand (SNI)+ Di test satu per satu+ Ideal untuk saluran air+ Kualitas Terbaik
  10. Non Brand Kaca Las
    Mulai

    Rp2.900

    Non Brand Kaca Las
    atribut:
    • Length (cm): 10.5
    • Width (cm): 5
  11. TORA Hose Clamp (Klem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  12. M-One Hose Clamp Stainless
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Hose Clamp Stainless
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
Daftar Harga clamp saddle pvc Terbaru March 2026
AMD Clamp Saddle HDPERp45.900
CANARM Shutter-Mount Exhaust FansRp6.199.900
POLY-PUSH Clamp SaddleRp19.900
ALDO Klem Pipa Double BautRp35.900
SPACIO SaddleRp38.900
AMD Clamp Sadle PP InchRp18.900
PITHON Saddles Clamp for Pipe E TypeRp9.900
Wipro Klem Selang Heavy DutyRp10.900
Irriplast Clamp SaddleRp17.900
AMD Clamp Sadle CIRp51.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)