Beli chrome paint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Turtle Wax Cairan Poles Chrome dan Penghilang Karat
    Mulai

    Rp77.000

  2. Kennedy Welded Pressed Steel Clamp
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Welded Pressed Steel Clamp
    Deskripsi:
    Welded steel frame with chrome- plated steel screw, handle and swivel shoes. Suitable for light-duty applications.
    atribut:
    • Screw Material: Steel
    • Opening Capacity: 100mm
    • Throat Depth: 48mm
    • Screw Finish/Coating: Chrome Plated
    • Body Finish/Coating: Powder-coated
    • Body Material: Steel
    • Size: 4inch
  3. CRC Hydroforce Stainless Steel Cleaner (Pembersih)
    Mulai

    Rp179.900

    CRC Hydroforce Stainless Steel Cleaner (Pembersih)
    Deskripsi:
    HYDROFORCE STAINLESS STEEL CLEANER AND POLISH, 18 WT OZModel#: 14424DESCRIPTION:Exclusive ultra-shine formula eliminates dirt, dust, fingerprints and watermarks. Leaves behind a protective, non-greasy barrier that resists the return of stains. NSF C1 Registered.APPLICATIONS:Aluminum, chrome, other shiny metal surfaces located in heavily industrial environments, stainless steel.
    atribut:
    • Net Fill: 18 Wt Oz
    • Appearance: White Emulsion
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Non-Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
  4. SOFT99 Chrome Cleaner
    Mulai

    Rp189.900

    SOFT99 Chrome Cleaner
    Deskripsi:
    - Kegunaan : Cleaner untuk membersihkan dan mengembalikan kilap lapisan chrome- Komposisi Bahan polishing, non-ion aktifasi, petroleum solvent (25%)- Peringatan Hati-hati:1. Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.2. Gunakan sarung tangan , karena bisa berakibat buruk untuk kulit.3. Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak4. Jauhkan dari sumber api, karena merupakan bahan mudah terbakar- Penanggulangan1. Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.2. Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.3. Jika dalam pemakaian terasa mual, segera hentikan pemakaian, jika rasa mual masih berlanjut, segera periksakan ke dokter.- Penyimpanan, pembuangan1. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C atau tempat yang beku.2. Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis terpakai.- Keistimewaan:1. Mengembalikan kilap lapisan chrome.2. Menghilangkan karat dan kotoran3. Dapat digunakan pada komponen berlapis chrome pada kendaraan (chrome grill, chrome mirror, dan lain-lain), velg chrome, golf club dan barang-barang rumah tangga yang dilapisi chrome- Cara pemakaian:Teteskan cairan pada lap bersih, kemudian gosok bagian kendaraan yang kotor. Kemudian lakukan polishing dengan lap kering. Jika kotoran belum hilang, lakukan beberapa kali.- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian:1. Jangan dipakai untuk selain kegunaannya.2. Lakukan terlebih dulu pengetesan pada bagian yang tidak mencolok, untuk mengetahui apakah timbul kelainan atau tidak.3. Jangan digunakan di tempat yang berdebu dan berangin kencang, karena bisa menyebabkan baret pada kendaraan.4. Jangan digunakan pada logam mulia, dan komponen berwarna dof.5. Jangan digunakan pada lapisan chrome yang sudah lawas/keropos.
    atribut:
    • Dimension (WxHxD): 500 x 300 x 210 mm
    • Control No.: B-033
    • Volume: 125 ml
  5. Dulux EasyClean
    Mulai

    Rp2.199.900

    Dulux EasyClean
    Deskripsi:
    Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Mid Sheen
  6. TRUSCO Joint Plate
    Mulai

    Rp45.000

    TRUSCO Joint Plate
    Deskripsi:
    Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.
    atribut:
    • Material: Iron (chrome)
    • Hole Diameter (phi mm): 6.5
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
    • Width (mm): 34
  7. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp29.000

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  8. York Round Tree Carbide Burr
    Mulai

    Rp99.000

    York Round Tree Carbide Burr
    Deskripsi:
    Round Tree. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Head Shape: Round Tree
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
  9. Dulux Cat Weathershield Core
    Mulai

    Rp4.199.900

    Dulux Cat Weathershield Core
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya. Deskripsi Aplikasi Rol, atau kuas atau spray.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
    • Theoretical Spread (m²/L): 12-13
  10. MRA Carbide Bar A10 Pcs Set
    Mulai

    Rp2.899.900

    MRA Carbide Bar A10 Pcs Set
    atribut:
    • Material: 100% carbide
    • Accessories: CB1A001, CB4A004, CB1A002, CB5A011, CB2A003, CB6A009, CB2A007, CB8A008, CB3A005, CB7A026(steel case inserted)
    • Shank Diameter (mm): 3
    • Specification: 10 sets of carbide bar of φ3mm shank
  11. Dulux Catylac Interior 5kg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Dulux Catylac Interior 5kg
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  12. NAKANISHI Carbide Alloy Cutter
    Mulai

    Rp319.900

    NAKANISHI Carbide Alloy Cutter
    atribut:
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 60000
  13. A-Stabil Full Body Harness
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    A-Stabil Full Body Harness
    atribut:
    • Size: Universal
  14. TRUSCO Scalene Angle Chrome
    Mulai

    Rp44.000

    TRUSCO Scalene Angle Chrome
    atribut:
    • Material: Iron (chrome)
    • Hole Diameter (phi mm): 6.5
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Dimension W1 (mm): 19
    • Dimension W2 (mm): 38
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
  15. KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.000

    KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1L
    Deskripsi:
    Cat "Alkyd Resin" murni yang bermutu tinggi, cepat kering dan tahan lama. Dengan daya kilapnya yang luar biasa, tahan lama, akan memberi keindahan ekstra pada permukaan kayu, besi, beton..
    atribut:
    • Volume (L): 0.1
  16. Avian Cat Tembok Aries 5kg
    Mulai

    Rp56.000

    Avian Cat Tembok Aries 5kg
    Deskripsi:
    Cat Tembok Aries Gold memberikan keindahan dengan pilihan warna - warna menarik untuk berbagai ruangan dalam rumah Anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Cat interior dengan pilihan warna menarik - Bisa untuk applikasi permukaan tembok baru /lama, beton, plaster, asbes
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Size (kg): 5.0
    • Theoretical Spread (m²/kg): 2-4 (per layer)
    • Dry Layer Consistency (µm): 60 ± 10
    • Solid Content (%): 60-70
    • Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
    • Wet Layer Consistency (µm): 92 ± 10
  17. Dulux Cat Dasar Alkali Resisting Interior
    Mulai

    Rp249.900

    Dulux Cat Dasar Alkali Resisting Interior
    Deskripsi:
    Dulux Cat Dasar Alkali Resisting Interior adalah cat dasar untuk interior berkualitas tinggi, berbahan dasar air untuk permukaan tembok baru.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Theoretical Spread (m²/L): 7-10
Daftar Harga chrome paint Terbaru October 2025
Turtle Wax Cairan Poles Chrome dan Penghilang KaratRp77.000
Kennedy Welded Pressed Steel ClampRp569.900
CRC Hydroforce Stainless Steel Cleaner (Pembersih)Rp179.900
SOFT99 Chrome CleanerRp189.900
Dulux EasyCleanRp2.199.900
TRUSCO Joint PlateRp45.000
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp29.000
York Round Tree Carbide BurrRp99.000
Newmark Bill Counter (DMS)Rp3.899.900
Dulux Cat Weathershield CoreRp4.199.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait