Avian Aries Wall Paint 20kg (Cat Dinding / Tembok)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
FinishingMatt
Size (kg)20.0
Theoretical Spread (m²/kg)2-4 (per layer)
Dry Layer Consistency (µm)60 ± 10
Solid Content (%)60-70
Consistency105-110 KU (at 30°C)
Wet Layer Consistency (µm)92 ± 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cat Tembok Aries Gold memberikan keindahan dengan pilihan warna - warna menarik untuk berbagai ruangan dalam rumah Anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Cat interior dengan pilihan warna menarik - Bisa untuk applikasi permukaan tembok baru /lama, beton, plaster, asbes
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
Persiapan Permukaan: - Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yg terkelupas dari permukaan substrate. - Bersihkan jamur dan lumut dengan larutan Kaporit 10% kemudian bilas dengan air & keringkan atau gunakan larutan fungicidal wash sesuai petunjuk. - Tembok baru dari plaster semen atau beton Permukaan tembok harus kering sempurna , kadar air 14-18% & kadar alkalinya dibawah pH 9 Applikasi 1 lapis ALKALI RESISTING PRIMER, biarkan kering minimal 2 jam sebaiknya semalam Pemukaan siap dicat dengan ARIES GOLD EMULSION - Tembok bekas/lama Bila daya lekat & kondisi cat lama masih baik bisa langsung dicat Bila cat lama mengapur / sudah terkelupas, kerok habis cat lama, perbaiki retakan2 tembok dengan sealant / adukan semen + pasir Beri 1 lapis masonry sealer dan biarkan kering Pemukaan siap dicat dengan ARIES GOLD EMULSION Cara Penggunaan: - Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan. - Pengenceran dicampurkan dengan air sebanyak 10 – 20%. - Aplikasi 2-3 lapis cat tembok ARIES.

Ulasan Produk