Beli chisel air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer
    Mulai

    Rp279.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer
    Deskripsi:
    atribut:
    • Comments: Chisel for NF-20
  2. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp6.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  3. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New Kelen
    Mulai

    Rp889.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New Kelen
    Deskripsi:
    -Chisel does not rotate so that optimal for removing rust, concrete attached to a mixer car, rust attached to ship, etc. and other chipping work. -For removal of welding scale, rust removal and peeling of various attachments.-Chisel 38mm (17510080)
  4. TRUSCO Needle for Air Chisel
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Needle for Air Chisel
    Deskripsi:
    Can be used for each manufacturer's air glasses. For stripping work.
    atribut:
    • Needle Length (mm): 180
    • Purpose of Use: For removal work.
  5. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  6. NITTO KOHKI Air Tool Auto Chisel
    Mulai

    Rp5.699.900

    NITTO KOHKI Air Tool Auto Chisel
    atribut:
    • Air Consumption No-load (m³/minute): 0.3
    • Inlet Size: Rc 1/4\"
    • Shank Size (mm): 10
    • Stroke Speed (rpm): 2600
  7. Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Size (mm): 150x50x150
    • Bore Diameter (mm): 19.05
    • Chisel Shank: 10.2mm
  8. JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Mulai

    Rp5.099.900

    JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Deskripsi:
    Content:- 1PC JTC-3310 Air hammer- 1PC JTC-3334 Safty coupler- 6PCS JTC-3326, 3327, 3330, 3331, 3332, 3333 Chisels
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Overall Length (mm): 225
    • Piston Stroke (mm): 89
    • Stroke Speed (bpm): 2100
  9. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  10. JTC Air Hammer-190
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Air Hammer-190
    atribut:
    • Stroke Speed: 3200 r.p.m
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Net Weight: 1,6 Kg
    • Length: 175 mm
    • Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
    • Air consumption: 110 L/min
    • Sound pressure: 99 dBA
    • Vibration: 13,5 m/s square
  11. NITTO KOHKI Air Chipper
    Mulai

    Rp3.899.900

    NITTO KOHKI Air Chipper
    atribut:
    • Operating Pressure (MPa) : 0.59
    • Operating Pressure (kgf/cm²): 6
  12. Unoair Mesin Palu Pneumatic
    Mulai

    Rp6.699.900

    Unoair Mesin Palu Pneumatic
    atribut:
    • Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Hose: 1/2 Inch
Daftar Harga chisel air Terbaru October 2026
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux HammerRp209.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux HammerRp279.900
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp6.499.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New KelenRp889.900
TRUSCO Needle for Air ChiselRp1.399.900
monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Rp1.299.900
NITTO KOHKI Air Tool Auto ChiselRp5.699.900
Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp329.900
JTC 8Pcs Air Hammer SetRp5.099.900
TOKU Air Needle ScalerRp6.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait