Beli chemical products degreaser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Multi-Cleaner N
    Mulai

    Rp809.900

    ICHINEN Multi-Cleaner N
    Deskripsi:
    Multi-Cleaner NZat anti statis campuran, pembersih multi-degreasing.Fitur > Menghilangkan noda sidik jari, kotoran pada panel display dan kaca. Cepat kering, tidak ada terak putih atau bekas menghapus pada permukaan.> Mencegah listrik statis karena campuran statik. Tidak membeku walaupun pada saat musim dingin atau didaerah dingin. Dapat membersihkan Oily Magic Mark.Aplikasi> Dapat dengan jernih membersihkan layar, seperti layar TV, komputer, navigasi mobil, dan layar sentuh, dll. Membersihkan kaca, jendela, cermin, dll.> Pembersih duplicator, OA equipment, alat-alat eksterior listrik, plastik putih dan kaca. Pembersih pemeliharaan peralatan hiburan, magnetic head dan IC card, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 500 ml
    • Ketahanan Suhu: Temperatur normal
  2. ICHINEN Brake Clean Degreasing Cleaner
    Mulai

    Rp139.900

    ICHINEN Brake Clean Degreasing Cleaner
    Deskripsi:
    Brake Clean Degreasing CleanerPembersih gemuk yang kuatFitur > Pembersih aerosol yang paling kuat dibanding dengan pembersih aerosol lain.> Karena ini tipe yang tidak mudah kering, dapat menembus dan membersihkan kotoran oli dengan baik walaupun dengan sedikit pembersih.> Oli rem glycolic dapat dicampur dengan oli kotor tanpa terpisah.> Tidak dapat diaplikasikan pada resin, karet dan permukaan yang di cat karena daya bersih yang sangat kuat.> Dapat menghapus tinta yang berminyak.Aplikasi> Penghilang gemuk untuk part logam, menghilangkan kotoran oli pada pipa atau motor, dll.> Menghilangkan noda gemuk dari gearbox dan bearing, marking paint dan magic ink, menghilangkan noda oli dari rantai, dll.> Membersihkan noda oli pada mobil, forklift dan rem.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 500
    • Temperature Resistance: Temperature normal
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid Refill
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp4.900

    Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid Refill
    Deskripsi:
    Mr. Muscle Clear with a double formula, extra clean power and antibacterial, effective cleaning stubborn dirt on glass and other surfaces easily and quickly, and kills the bacteria so clean the glass like a brilliant lost.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Packaging: Pouch
  5. REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)
    Deskripsi:
    REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.
    atribut:
    • Size: 500ml/485g/16.9fl oz
  6. Castrol Metal Working Fluid Rust Prevention
    Mulai

    Rp24.999.900

    Castrol Metal Working Fluid Rust Prevention
    Deskripsi:
    Description:Castrol Rustilo DWX 30 is a powerful solvent deposited corrosion preventive with excellent dewateringproperties. The solvent, after evaporation, leaves an ultra-thin greasy protective film.Application:Rustilo DWX 30 rapidly removes water from components subsequent to electroplating processes, after machiningusing soluble cutting fluids, or parts that have been washed. The very thin residual film provides effective mediumterm protection against corrosion during intermediate storage or transportation.Rustilo DWX 30 can also be used as a lubricant for mild press working, where corrosion protection without furthertreatment is required.Although Rustilo DWX 30 can be applied by brushing or spraying, its dewatering action is most effective if thearticles to be protected can be immersed in a dip tank.Advantages:Excellent water displacing and penetrating properties - can be used for displacing water from the mostintricate assemblies with shorter-than-usual dipping times.-Forms an ultra-thin, even film, which does not interfere with air gauge or light refractory measuringequipment; therefore it need not be removed from components subject to inspection. •Effectively suppresses fingerprint corrosion on bright steel and finely finished metal components duringmanufacture. • • High stability against acidic and alkaline contaminations enables long bath-lifetimes. • Low drying time guarantees high productivity level. • Economical in application through large film coverage. • Compatible with mineral oils; is suitable protection for parts of hydraulic systems.Good resistance to emulsification allows the application speeded up by agitation (i.e. for large baskets ofsmall components) or dewatering of alkali-degreased components with a minimum residue of water wash.
    atribut:
    • Volume (L): 209
  7. JTC Insulated Wrench Set
    Mulai

    Rp3.799.900

    JTC Insulated Wrench Set
    atribut:
    • Measurement Type: Metric
    • Number of Pieces: 11
    • Size: Offset Wrench : 7, 8, 10, 12, 14 mm ; Open End Wrench : 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
    • Type: Straight
  8. ICHINEN Rust Guard (Pelindung Karat)
    Mulai

    Rp389.900

    ICHINEN Rust Guard (Pelindung Karat)
    Deskripsi:
    RustguardZat anti karat setengah kering.Fitur > Setengah kering, tidak mengelupas walau tergores tangan.> Anti karat yang sangat kuat di kondisi yang tidak cocok oleh kelembaban luar, kadar garam dan korosif atau reaksi kimia.> Sangat cocok untuk pencegahan karat jangka panjang kondisi luar dan dalam.> Dapat digunakan sebagai pelumas dan anti korosif untuk engsel kap mesin dan kapal.Aplikasi> Pencegahan karat untuk parts di pemrosesan, penyimpanan dan transit. Luar dan dalam penyimpanan yang mengandung besi dan mesin.> Proteksi korosi untuk mesin seperti plat besi, bahan yang mengandung besi seperti garasi, pompa, rumah dan pabrik di sekitar laut.> Permukaan yang di las dibawah casis dan di dalam bemper dan panel kunci.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 500 ml
    • Salt Spray Test: Lebih dari 480 jam
    • Ketahanan Suhu: Dibawah 100 Degree Celcius
    • Layer Thickness (µm): 20 ~ 50
  9. Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid Spray
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp15.900

    Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid Spray
    Deskripsi:
    Mr. Muscle Clear with a double formula, extra clean power and antibacterial, effective cleaning stubborn dirt on glass and other surfaces easily and quickly, and kills the bacteria so clean the glass like a brilliant lost.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
    • Packaging: Bottle Spray
  10. WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  11. ICHINEN Klin Spatter (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp829.900

    ICHINEN Klin Spatter (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    Klin SpatterZat anti bintik> Klin Spatter digunakan untuk mencegah adhesi dari bintik yang tidak diinginkan, yang dihasilkan dari proses welding. Anti spatter ini sangat membantu untuk mengurangi cost pekerja yang tidak dibutuhkan untuk menghilangkan bintik dan memperbaiki pengelasan. Bebas polusi, aman, dan mudah pengoperasiannya, ekonomis, efisien dan anti karat.> Berbagai macam produk yang besar, termasuk drum besar dan produk aerosol yang kesemuannya memilki efek yang sangat baik untuk menghilangkan bintik.> Klin Spatter series mencegah karat dalam waktu singkat.
    atribut:
    • Color: Clear
  12. Carrera Dashboard Cleaner Bottle
    Mulai

    Rp24.900

    Carrera Dashboard Cleaner Bottle
    Deskripsi:
    Carrera Dashboard Cleaner membersihkan, mengkilapkan dan merawat interior mobil maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kulit, vinyl, karet, plastik, kayu. Memberikan penampilan bersih, rapi dengan wangi segar seta menetralkan efek elektrostatik
    atribut:
    • Size: 175ml
  13. ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
Daftar Harga chemical products degreaser Terbaru October 2026
ICHINEN Multi-Cleaner NRp809.900
ICHINEN Brake Clean Degreasing CleanerRp139.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid RefillRp4.900
REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)Rp60.900
Taiho Kohzai Parts & Brake Cleaner (Pembersih Rem & Komponen)Rp169.900
Castrol Metal Working Fluid Rust PreventionRp24.999.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin (Sepatu Proyek)Rp499.900
JTC Insulated Wrench SetRp3.799.900
ICHINEN Rust Guard (Pelindung Karat)Rp389.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)