Beli chemical distributor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tyvex Clothatribut:
- Appliable Chest Measurement (cm): 108 to 116
- Compatible Height (cm): 182 to 188
- Material: Double structure of PE moisture permeable film + PP laminate
- Specification: Cuff rubber, waist rubber reduces invasion and adhesion of liquids and dust. Antistatic
- Color: White
- Size: XL
- EN standard: 1149-5: 2008 (electrostatic protection performance), type 5, type 6
- JIS Standard: [JIS T8115] Type 5 (sealing clothes for protection of fine particles), Type 6 (sealing clothes for protection of mist)
- Weight (g/m²): 65
- Kimia Market Silicon CarbideDeskripsi:Bubuk Silicone Carbide dikenal juga sebagai carborundum adalah senyawa silicone dan karbon dengan rumus kimia sic.Serbuk silicone carbide sintesis telah diproduksi massal sejak 1893 untuk digunakan sebagai abrasive,dan alat pemotong untuk bahan baku kertas amplas,untuk sandblasting.Mesh 120-300atribut:
- Size (g): 250
- Hazard: Safe
- Rust Combat Rust Removal LiquidDeskripsi:Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
- Kimia Market Glutathione MurniDeskripsi:Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).atribut:
- Size (g): 5
- CAS: 70-18-8
- SAJASE Chemical Spill Kit PailDeskripsi:Chemical Spill Kit 10 Liter Sajase Chemical Spill Response Kit 10 Liter Kemasan PailCairan kimia sangatlah berbahaya terlebih dalam industri. Cairan seperti asam dan basa butuh penyerap khusus untuk sterilisasinya. Chemical spill kit menjadi peralatan yang efektif untuk pabrik yang bersentuhan dengan cairan kimia.Chemical Spill Kit Pail sangat cocok untuk tingkat keringkasan tinggi yang mampu membersihkan tumpahan cairan kimia bagi pabrik. Chemical Spill Kit juga dilengkapi alat pelindung diri serta sesuai dengan standar.Cara Pakai1. Identifikasi cairan tumpahan dan pastikan material penyerap/Absorbent sesuai dengan cairan tersebut2. Buka Spill Kit dan pakai alat pelindung diri (APD) dengan benar terlebih dahulu3. Segera taruh Boom di sekeliling tumpahan untuk mencegah penyebaran tumpahan4. Batasi area tumpahan agar orang lain tidak masuk dan tergelincir5. Tutupi tumpahan dengan Absorbent Pad dan Pillow untuk mengurangi penguapan dan menyerap cairan6. Pindahkan Absorbent yang sudah jenuh dan ditaruh ke dalam kantong plastik pembuangan7. Bersihkan kembali area tumpahan dengan kain lap jika perluIsi dalam kemasan:1. Chemical Absorbent Pad 12 Lembar2. Chemical Absorbent Pillow 1 Pcs3. Respirator/mask 1 pcs4. Chemical Glove 1 pair5. Cleaning Wipes 10 Lembar6. Disposal Bag / Plastik Sampah B3 1 pcs7. Cable Ties 1 pcs8. Instruction Sheetatribut:
- Packaging Type: Pail
- Kimia Market Resin BeningDeskripsi:Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
- AS ONE Square Bottle dengan KeranDeskripsi:- Handles are attached vertically and horizontally for convenient carrying. - With a reverse scale, the remaining liquid volume can be seen at a glance. - No packing (no inner plug) eliminates the hassle of removing the inner plug. Moreover, there is no need to worry about liquid leakage. - The vertical dimensions of 3L, 5L, and 10L are all the same, so they can be stored in the same height space.atribut:
- Material: Bottle Body / Cock / PP (Polypropylene), Cap / HDPE (High Density Polyethylene)
- Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
- 1 Scale (ml): 500
- cock: Outer diameter; 40mm, Thread diameter; 42.4mm, O-ring packing; EPDM
- Cock Tip Dimension (mm): Inner Diameter; 8.5, Outer Diameter; 12
- Diameter (mm): 43
- Stopcock: can be
- MERCK Cyanide Cell (Sel Sianida) Testatribut:
- Packaging: EPS Box
- Quantity/Pack (test): 25
- HS Code: 3822 00 00
- Quality Level: MQ100
- Signal Word: Danger
- Storage class: 8B corrosive hazardous materials can not be burned
- Hazard Symbols: Corrosive
- Storage: Store at + 15°C to + 25°C.
- Hanna Instruments Potassium ISE 0.1M StandarDeskripsi:HI4014-01 is a 500 mL bottle of premium quality 0.1M potassium standard solution.Hanna ISE standards have the lot number and expiration date clearly marked on the label. Bottles are air tight with a tamper-proof seal to ensure the quality of the standard solution. Hanna’s line of standards have been specially formulated to have an expiration of 5 years from the date of manufacture for an unopened bottle.0.1M potassium standard Air tight bottle with tamper-proof sealLot number and expiration date printed on each labelatribut:
- Certificate of Analysis: No
- Size (ml): 500
- Label Types: Non Dangerous/Safe Product
- Moles per Liter (M): '0.1 (potassiu) at 25°C
- AS Beaker Disposable (Gelas Kimia)atribut:
- Finish Material: Polypropylene (PP)
- Tjiwi Kimia Kaporit BubukDeskripsi:Kaporit 60% digunakan untuk menjaga kondisi air kolam renang agar bebas dari bakteri.Biasa digunakan dengan cara diendapkan dulu didalam ember lalu baru dituangkan ke dalam kolam. Mohon berhati-hati dalam menggunakannya.atribut:
- Contains: Calcium Hypochlorite 60%
- Form: Powder
- Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Cougar Zipper 2125 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Outsole: Rubber
- SNI License: Yes
- SNI Number: 310/W/RE/B/IX/2017
- TRUSCO Pel Lantai Chemicalatribut:
- Length (mm): 1500
- Color: Yellow
- Scotch-Brite Hand Padsatribut:
- Color: Maroon
- snap clean Pembersih LantaiDeskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
- Solent Chemical Spill Kit RefillDeskripsi:Absorbents and bags only.atribut:
- Product Number: C1200050
- Includes: 2 x Absorbent pillows 3 x Absorbent 1.2m socks 35 x Absorbent pads 5 x Hazardous waste disposal bags and ties
- CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:RUST REMOVER, 1 GALModel#: 18421DESCRIPTION:A safe, effective, fast acting formula. Removes rust, not metal. No sand blasting or heavy wire brushing required. Leaves metal clean and ready to paint, plate or powder coat.APPLICATIONS:Removes rust from tools, engine components, machine parts, fasteners, etc.atribut:
- Net Fill: 1 gal
- Appearance: Pale Yellow Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Hydrochloric Acid Solution, Limited Quantity
- Propellant: None
- Volume (L): 3.78
- Devall Signage Pack Chemical Spill KitDeskripsi:Devall Signage Pack Chemical Spill Kit Menawarkan 2 Fungsi Utama, Yaitu Sebagai Rambu Keselamatan Dan Spill Kit. Floor Sign Yang Sekaligus Menjadi Tas Dapat Mempercepat Anda Dalam Menangani Tumpahan Kimia. Signage Chemical Spill Kit Cocok Untuk Masalah Tumpahan Cairan Kimia Dengan Cepat Dan Efisien Di Area Yang Sempit.Devall Signage Pack Chemical Spill Kit Adalah Pilihan Bijak Untuk Dijadikan Salah Satu Peralatan Kebersihan Ditempat Kerja Anda. Karena Signage Pack Spill Kit Menyediakan Apa Saja Yang Anda Perlukan Saat Kondisi Darurat Dalam Menangani Tumpahan Cairan Kimia. Mulai Dari Rambu, Bahan Penyerap, Dan Alat Pelindung Diri Terdapat Dalam Satu Wadah*. Sangat Praktis Dan Ekonomis Dengan Memberikan Dua Fungsi Sekaligus Saat Membersihkan Tumpahan.atribut:
- Sock: 2
- Spectacle: 1
- Nitrile Glove: 1
- Disp. Bag + Label: 1
- Instruction Manual: 1
- Plastic Tie: 2
- Respirator: 1
- 3M Disposable Protective Coverall 4515 (Baju Sekali Pakai)atribut:
- Closure Type: Two-way Zipper
- Primary Material: Polypropylene
- Color: White
- Style: 2 Panel Hood, Elastic Cuff, Elastic Waist, Elastic Waist & Ankle
Daftar Harga chemical distributor Terbaru March 2026
| Lion Star Fresh Sealware Round | Rp17.900 |
| monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical) | Rp119.900 |
| Kimia Market Silicon Carbide | Rp109.900 |
| Rust Combat Rust Removal Liquid | Rp97.900 |
| Kimia Market Glutathione Murni | Rp119.900 |
| SAJASE Chemical Spill Kit Pail | Rp679.900 |
| Kimia Market Resin Bening | Rp69.900 |
| AS ONE Square Bottle dengan Keran | Rp329.900 |
| MERCK Cyanide Cell (Sel Sianida) Test | Rp6.599.900 |
| Hanna Instruments Potassium ISE 0.1M Standar | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/monotaro%20Chemical%20Protective%20Clothing%20For%20Jis%20(Baju%20Pelindung%20Chemical)/P102230411-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Rust%20Combat%20Rust%20Removal%20Liquid/5lP104626201-1.jpg)




%20Test/30P104752108-1.jpg)

/dhP105526485-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Cougar%20Zipper%202125%20(Sepatu%20Proyek)/P102127346-1.jpg)




/P102076187-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Celana%20Panjang%20Pelindung/3M%20Disposable%20Protective%20Coverall%204515%20(Baju%20Sekali%20Pakai)/ldP103699769-1.jpg)