Beli chain shaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- PRO-QUIP ChainsawDeskripsi:QC6800X Chainsaw 22 InchDual Transfer Port Cylinder Lubang Knalpot Silinder GandaPembakaran Jauh Lebih SempurnaSuper EZ-Start Recoil Starter
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Makita Chainsawatribut:
- Cable Length (m): 2
- Chain Speed (m/s): 7
- Chain Type: 90PX
- Current (A): 8.1
- Guide Bar Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 568
- Power Consumption (W): 770
- Power Input (V): 100
- FUJIYAMA Gasoline ChainsawDeskripsi:Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.atribut:
- Size (inch): 22
- Engine Type: Air Cooling
- Maximum Power Output (kW): 2.4
- Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
- Displacement (cc): 58
- Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
- FIRMAN Gergaji Mesin BensinDeskripsi:FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Chain Oil Capacity (ml): 260
- Cylinder Capacity (cc): 51.6
- Maximum Electricity (kW): 2.1
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
- Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawDeskripsi:Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrikatribut:
- Dimensions (cm): 12x33
- Battery: Li-ion 88 VF
- Voltage (V): 24
- Power (W): 800
- Saw Guide Length (cm): 13
- Chain Length (cm): 18
- Chain Speed (m/s): 5
- Material: ABS dan Metal
- No Load Speed (rpm): 2800
- FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Capacity: 0.55L
- Dimension: 41x26.5x29.5mm
- Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
- Chain Oil Capacity: 0.26L
- Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
- Sproket: 7T
- Melzer Gergaji Mesinatribut:
- Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
- Oil Mixing Ratio: 25:1
- Idling Speed (rpm): 3000-3200
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
- RYU Gasoline Chain SawDeskripsi:- High Performance Engine- High Quality Saw Chain- Build With Filtration System- Automatic Filling Oil- Comfortable And Safety Designatribut:
- Displacement (cc): 52
- Chain Oil Supply Sistem: Automatic
- Chain Oil Tank Cpacity (ml): 260
- Fuel Mixing Rate: Gasoline (20:1)
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Dimensions (cm): 49x26x28
- Guide Bar (inch): 22
- Maximum Cutting (rpm): 1000-8500
- Maximum Power (kW): 1.88
- Number of Chain: 43
- Saw Chain (Pitch x Gauge): 0.325x0.085
- Teeth of Spocket (TPI): 7
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- RYU Chain Saw BracketDeskripsi:Tidak termasuk mesin gurinda, ini hanya accessories tambahan untuk dipakai pada gurindaatribut:
- Guide Bar Material: Spring Steel
- Chain aterial: High Carbon Steel
- Connecting Rod Size: M10/M14
- Guide Bar Size (LxW) (cm): 34x6
- Chain Teeth: 22teeth
- Chain Circle Length: 82
- Chain Thickness (mm): 4.7
- Wood Cutting Diameter (cm): 28
Daftar Harga chain shaw Terbaru March 2026
| BULL Gergaji Mesin | Rp569.900 |
| Stihl Chain Saw | Rp3.399.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| YamamaxPRO Mesin Chain Saw | Rp1.399.900 |
| PRO-QUIP Chainsaw | Rp1.899.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp2.699.900 |
| Makita Chainsaw | Rp2.599.900 |
| FUJIYAMA Gasoline Chainsaw | Rp1.399.900 |
| FIRMAN Gergaji Mesin Bensin | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101578422-1.jpg)


/P101578644-1.jpg)
/P102093412-4.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)



/P102540086-1.jpg)