Beli chain saw stihl 038 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Stihl Rantai Mata Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Rantai Mata Gergaji Potong
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
  2. Stihl Chain Saw
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  3. Stihl Rantai Belah Chainsaw
    Mulai

    Rp239.900

    Stihl Rantai Belah Chainsaw
    atribut:
    • Guide Bar Size (inch): 20
    • Compatible for: MS 038, MS 380, MS 381, MS 382, MS 390, MS 391
    • Chain Size (inch): 3/8
    • Pitch: 36T
    • Gauge (mm): 1.6
    • Chain Type: For Splitting
    • Serial Number: 3653 000 0072
    • Series: 36 RMX 72
    • Speed Ratio (rpm): 8000
  4. TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    TCMEC 58SP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.4 KW dan kapasitas silinder 54.5 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Penyalaan juga semakin mudah karena material pully pada mesin chainsaw ini terbuat dari alumunium. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Fuel Mix: Gasoline 25 : Two cycle oil 1
    • Fuel Tank Capacity (ml): 50
    • Cylinder Capacity (cm³): 54.5
    • Chain Oil Capacity: SAE#10W-30
    • Blade Chain: 3/8
    • Dimensions (cm): 56x53x30
    • Maximum Electricity (kW): 2.4
  5. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  6. Stihl Lawn Mower
    Mulai

    Rp8.399.900

    Stihl Lawn Mower
    Deskripsi:
    The STIHL RM 248 petrol lawn mower has been developed for the effortless mowing of medium-sized lawns. This practical entry-level model is particularly manoeuvrable and easy to handle. With the RM 248 you stay relaxed when mowing your lawn as it can be pushed with little effort. Furthermore, the foldable handlebar with its super-soft grip ensures pleasantly ergonomic guidance of the machine. Simple operation of the central seven-setting cutting eight adjustment enables an extremely precisely cut lawn at heights from 25 to 75 mm. The large 55-litre grass catcher box ensures fast mowing with few breaks.
    atribut:
    • Engine: 4-cycle EVC 200.1
    • Cylinder Displacement (cc): 139
    • Output Power (kW/bhp): 2.1 /2.8
    • Cutting Height (mm): 25-75
    • Cutting Width (cm): 46
    • Area Capacity (m²): Up to 1.200
    • Grass Catcher Box (L): 55
    • Sound Level (dBA): 83
  7. Stihl Round Chain File
    Mulai

    Rp18.900

    Stihl Round Chain File
    atribut:
    • Size (mm): 4.8
    • Compatible for: MS250, MS382 Chainsaw
    • Length (mm): 200
    • Range (inch): 0.325
    • Model : Round File
  8. ICS Concrete Chain Saw Chain & Bar
    Mulai

    Rp6.699.900

    ICS Concrete Chain Saw Chain & Bar
    Deskripsi:
    The embedded diamond grit cutting edge on these chains cut through concrete, masonry, and other hard materials. These chains are used on concrete chain saws.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
  9. EFCO Chainsaw MTH580 Series (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.899.900

    EFCO Chainsaw MTH580 Series (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Displacement (cm³): 54.5
    • Power (HP): 3.5 (2.6kW)
    • Bar Type: Oregon 22\"-24\"
    • Pitch of Chain: Oregon 3/8\"
    • Carburetor: Walbro
    • Chain Tension System: Lateral
    • Crankcase: Alumunium
    • Filter: Nylon
    • Filter Cover: No Tools (Knob)
    • Primer: Yes, Walbro
    • Safety: EU Standards
  10. Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 35
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
    • Chain Oil Tank: 0.29 L
    • Tank Capacity (L) : 0.40
  11. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  12. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  13. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga chain saw stihl 038 Terbaru April 2026
Stihl Rantai Mata Gergaji PotongRp179.900
Stihl Chain SawRp3.399.900
Stihl Rantai Belah ChainsawRp239.900
Stihl Rantai Potong ChainsawRp209.900
TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)Rp4.799.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
Stihl Lawn MowerRp8.399.900
Stihl Round Chain FileRp18.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.699.900
Stihl Mesin Potong Rumput & SemakRp2.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait