Beli chain hoist 1 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARRINGTON Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Low-headroom manual chain hoists are compact to provide more lifting clearance than standard-sized manual chain hoists. Also known as ultra-low headroom manual chain hoists, they are ideal for applications with restricted headroom, like those in confined spaces or with obstructions they need to clear when lifting.atribut:
- UNSPSC: 24101602
- Chain Grade: Grade 100
- Included Components: Safety Latch Hooks
- Includes Brake: Brake Included
- Lifting Hook Material: Carbon Steel
- Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
- Mount Type: Hook Mounted - No Trolley
- Number of Load Chains: 1
- Standards: ANSI/ASME B30.16; ANSI/ASME HST-2M
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)atribut:
- Air Supply Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- TOYO Hoist Geared Trolley (Troli Katrol)Deskripsi:- Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
- TOYO Hoist Chain Block 1.5T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)atribut:
- Capacity (t): 1.5
- Test Load (t): 2.25
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- KD Hoist Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Single Duty Rating (minute): 30
- Traversing (kW): 0.4
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Lifting Motor Frequency (Hz): 50
- Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- Running Motor Frequency (Hz/s): 50
- Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- OSTEQ Chain Hoist 5 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)atribut:
- Load Chain: 10x30
- Strands of Load Chain: 2
- Strands Lift (m): 3.0
- Moving Distance Of Load Wheel With One Meter Lifting (m): 163.4
- Effort Required to Lift Rated Load (N): 435
- Capacity (t): 5
- Running Test Load (kN): 61.25
- POWERTEC Round Sling 6T (Tali Angkat / Sling Sabuk)atribut:
- Width (mm): 90
- Breaking Strength (t): 36
- Safety Factor: 6:1
- Knit Detail: 2-Ply Knit
- Color: Brown
- Material: Multifilament Polyester
- Working Load Limit (t): 6
- Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed (Katrol Rantai Elektrik)Deskripsi:Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspensionatribut:
- Load Capacity (t): 0.5
- KRISBOW Electric Hoist Reel Double Hook (Katrol Elektrik)atribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- ED Rate (%): 40
- Phase: 3 Phase
- TOYO Hoist Chain Block 1T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)atribut:
- Capacity (t): 1
- Load Chain (mm): Ø 6
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 1.5
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)Deskripsi:-Push button operation that enables easy speed control from high speed to very low speed.-A compact and lightweight design allows for easy installation.-Can be used even in places where there is a danger of explosion such as in a chemical factory.atribut:
- Rated Load: 0.06t
- Standard Lift: 1.9m
- Hoisting Speed: 18.5 to 26m/min
- Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
- Air consumption: 0.55 to 0.88
- Connection Port Diameter: R3/8
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)atribut:
- Type: Chain Type
- Air inlet: 3/8
Daftar Harga chain hoist 1 ton Terbaru October 2026
| HARRINGTON Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp8.699.900 |
| ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic) | Rp37.999.900 |
| TOYO Hoist Geared Trolley (Troli Katrol) | Rp1.499.900 |
| TOYO Hoist Chain Block 1.5T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp2.199.900 |
| ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp959.900 |
| KD Hoist Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik) | Rp21.999.900 |
| ULTRA Hoist Chain Block 1T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp1.299.900 |
| TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik) | Rp12.999.900 |
| OSTEQ Chain Hoist 5 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp5.499.900 |
| POWERTEC Round Sling 6T (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/foP109371564-1.jpg)
/5gP105400196-1.jpg)
/5tP108183209-2.jpg)
/6fP107570231-1.jpg)
/66P103459222-2.jpg)
/oxP114776897-1.jpg)
/jxP104969717-1.jpg)
/1xP108183069-1.jpg)
/7iP104729270-1.jpg)
/5gP107572196-1.jpg)
/67P105858223-1.jpg)
/1vP103951067-4.jpg)
/oxP107570897-2.jpg)
/blP107570417-2.jpg)
/r9P108182981-1.jpg)
/05P108183005-1.jpg)
/P102745159-2.jpg)
/P101552491-1.jpg)
/mdP104969805-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)