Beli celana dalam pria di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Pengki Plastik OriginalDeskripsi:Serokan sampah yang biasa disebut dengan Pengki terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Gagang yang panjang mudah di genggam tanpa harus membungkukan badan dapat membantu anda untuk menjangkau sampah dengan lebih mudah dan pengerjaan yang lebih cepat.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 65
- Width (cm): 25
- TRUSCO Stretch Film Cardboard CutterDeskripsi:
- SGS PRO Carbide Buratribut:
- UNSPSC: 31160000
- TRUSCO Carton Openeratribut:
- Overall Length (mm): 190
- Weight (g): 21
- Blade Length (mm): 75
- Blade Width (mm): 11.6
- Lion Star Pengki Plastikatribut:
- Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
- Color: Assorted
- Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
- Volume (m³): 0.185
- Dragon Pengki FlorenDeskripsi:Pengki Florence Dragon- Sangat memudahkan untuk mengangkat debu dalam menyapu lantai.- Desain yang menarik membuat membersihkan rumah menjadi menyenangkan.
- Lion Star Sigma Dustpanatribut:
- Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
- Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
- Volume (m³): 0.168
- Shinpo Pengkiatribut:
- Color: Random Color
- monotaro.id Sapu Plastik NilonDeskripsi:monotaro.id Sapu Plastik Nylon terbuat dari material plastik dan gagang metal. Sapu Plastik Nylon ini memiliki bulu sapu yang halus dan lembut namun kuat untuk menyapu kotoran serta gagang yang kokoh sehingga tidak mudah bengkokmonotaro.id Sapu Plastik Nylon dapat membantu anda dalam membersihkan lantai rumah dengan mudah dan ringanatribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 90
- Width (cm): 20.5
- Material: Tangkai Pipa
- monotaro.id Sapu Ijuk (Palm Fiber Broom)Deskripsi:Sapu Ijuk biasa digunakan di area kebun, taman, atau area sekitar rumah anda. Sapu ijuk berkualitas baik ini di lengkapi dengan gagang kayu yang ringan sehingga memudahkan anda untuk mengunakannya.atribut:
- Width (cm): 35
- Length (cm): 120
- TRUSCO Stretch Film Cardboard CutterDeskripsi:Unpacking work is easy with slide type. It is with a mounting hole of a convenient carrying strap. (About 7 mm) It has a built-in mini cutter convenient for opening corrugated cardboard in a one touch manner.Use: For stretch film, PP band, cut corrugated cardboard etc. to cut cord etcatribut:
- Specification: Built-in mini cutter
- Width (mm): 51
- Thickness (mm): 18
- Total Length (mm): 166
- Material (main body): ABS resin
- Mass (g): 67
- Blade Material: Hardened steel (SK - 5)
- Nagata Sapu Nylonatribut:
- Length (cm): 107
- Color: Assorted Color
- Open Industries Carton OpenerDeskripsi:-Multi-purpose cutter for opening cardboard boxes.-With a replacement blade(set of 2 blades).
- Nagoya Pengkiatribut:
- Color: Random Color
- monotaro.id Pengki Plastik & Sapuatribut:
- Color: Black
- monotaro.id Serok AirDeskripsi:monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 125
- Width (cm): 40
Daftar Harga celana dalam pria Terbaru March 2026
| monotaro.id Pengki Plastik Original | Rp12.900 |
| TRUSCO Stretch Film Cardboard Cutter | Rp34.900 |
| SGS PRO Carbide Bur | Rp159.900 |
| TRUSCO Carton Opener | Rp71.900 |
| Non Brand Keset Handuk | Rp39.900 |
| Lion Star Pengki Plastik | Rp32.900 |
| Dragon Pengki Floren | Rp16.900 |
| Lion Star Sigma Dustpan | Rp36.900 |
| Shinpo Pengki | Rp17.900 |
| monotaro.id Sapu Plastik Nilon | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/monotaro_id%20Sapu%20Ijuk%20(Palm%20Fiber%20Broom)/4zP105492179-1.jpg)