Beli celana dalam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stretch Film Cardboard CutterDeskripsi:
- SGS PRO Carbide Buratribut:
- UNSPSC: 31160000
- TRUSCO Carton Openeratribut:
- Overall Length (mm): 190
- Weight (g): 21
- Blade Length (mm): 75
- Blade Width (mm): 11.6
- monotaro.id Pengki Plastik OriginalDeskripsi:Serokan sampah yang biasa disebut dengan Pengki terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Gagang yang panjang mudah di genggam tanpa harus membungkukan badan dapat membantu anda untuk menjangkau sampah dengan lebih mudah dan pengerjaan yang lebih cepat.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 65
- Width (cm): 25
- TRUSCO Stretch Film Cardboard CutterDeskripsi:Unpacking work is easy with slide type. It is with a mounting hole of a convenient carrying strap. (About 7 mm) It has a built-in mini cutter convenient for opening corrugated cardboard in a one touch manner.Use: For stretch film, PP band, cut corrugated cardboard etc. to cut cord etcatribut:
- Specification: Built-in mini cutter
- Width (mm): 51
- Thickness (mm): 18
- Total Length (mm): 166
- Material (main body): ABS resin
- Mass (g): 67
- Blade Material: Hardened steel (SK - 5)
- Open Industries Carton OpenerDeskripsi:-Multi-purpose cutter for opening cardboard boxes.-With a replacement blade(set of 2 blades).
- TRUSCO Carton CutterDeskripsi:-Catches stretch film and PP band easily and facilitates cutting work.-The cutter does not touch the hand so it is safe.-A curved shape that is easy to grip.-There is a hole through which a string can be threaded.
- Oxone Can OpenerDeskripsi:Pembuka kaleng terbuat dari stainless steel berkualitas bagus jelas aman digunakkan. Seperti Oxone OX-926 – Can Opener yang memiliki desain ramping. Sangat nyaman dipakai dan mudah digunakan.Material : Stainless SteelWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x4x4
- Weight (kg): 0.04
- Color: Random Color (White Red and White Blue)
- Energizer Battery Coin Cellatribut:
- Battery Shelf Life: 0-6 Years
- Voltage (V): 3 (Lithium)
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- IONION MX Car Generator Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:- Material of main body ABS Resin. - Amount of negative ion emission. - Approx 1.100.000 ions/cm3. Completeness : - Main Unit. - Year Local Official Distributor Warranty.atribut:
- Body Material: ABS Resin
- TANICA Viva Stainless Steel Can Openeratribut:
- Material: Stainless Steel
- POWR-FLITE Vacuum HosesDeskripsi:Flexible vacuum hoses bend around obstacles and under equipment or furnishing without losing suction. They connect to vacuums to provide flexibility for picking up dust and debris from hard-to-reach areas.atribut:
- UNSPSC: 47121607
- Color: Silver, Black
- Fits Vacuum Brand: Powr-Flite
- Fits Vacuum Models: K1107
- For Vacuum Type: Critical Area Vacuum; Drum Top Heads; Shop Vacuum
- Hose Diameter (inch): 1 1/2
- Hose Length (ft): 50
- Material: Plastic
- KitchenAid Can openerDeskripsi:- Built-in bottle opener- Comfortable, non slip, silicone handles- High-carbon stainless steel blade- Easy crank with oversized knob- BPA Freeatribut:
- Color: Black
- Klinko Keset 2 WarnaDeskripsi:- Mudah dibersihkan. - Daya serap cepat. - Tahan lama & terdapat dua sisi warna dalam satu keset, dapat dibolak - balik, terlihat seperti selalu baru.atribut:
- Material: Cotton Polyester
- Size (cm): 60x40
- EBERLESTOCK Halftrack Packatribut:
- Capacity (L): 35
- Specifications: Equipped with compression strap, Bottom of backpack is equipped with storable rain cover
- Finish Material: 1000-denier nylon
- WxDxH (mm): 279x178x610
- Lion Star Pengki Plastikatribut:
- Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
- Color: Assorted
- Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
- Volume (m³): 0.185
- Omori Can Openeratribut:
- Dimensions (mm): 205x100x245
- Blade Material: SUS304
- Material: All Stainless Steel (SUS304)
Daftar Harga celana dalam Terbaru March 2026
| TRUSCO Stretch Film Cardboard Cutter | Rp34.900 |
| SGS PRO Carbide Bur | Rp159.900 |
| TRUSCO Carton Opener | Rp71.900 |
| Non Brand Keset Handuk | Rp39.900 |
| monotaro.id Pengki Plastik Original | Rp12.900 |
| TRUSCO Stretch Film Cardboard Cutter | Rp159.900 |
| Open Industries Carton Opener | Rp31.900 |
| TRUSCO Carton Cutter | Rp57.900 |
| Oxone Can Opener | Rp71.900 |
| Energizer Battery Coin Cell | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/2rP103642099-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Lain%20-%20lain/EBERLESTOCK%20Halftrack%20Pack/11P105538037-1.jpg)