Beli cejn hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CEJN PUR Recoil Hoseatribut:
- Color: Blue
- CEJN Spiral Hose Kitatribut:
- Color: Blue
- CEJN Hose Kit Coiledatribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemDeskripsi:The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Vaatribut:
- Connection: R 1/4\"
- Maximum Pressure: 16 bar (232 PSI)
- Color: Blue
- SCHUH Stainless Steel Pressure GaugeDeskripsi:ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual rangesatribut:
- Dial Size (mm/inch): 63/2.5
- NPT Adaptor (inch): 1/4
- WINTERS Digital Industrial & Process Pressure Gaugesatribut:
- Gauge Accuracy Grade: Not Graded
- UNSPSC: 31160000
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- CEJN DS63 Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Color: Chrome Metallic
- Connection Type: Bottom
- CEJN Blowgun R 1/4"atribut:
- Min. Burst Pressure (bar): 64
- Temperature Range (°C): -20 ~ +60
- Connection: R 1/4\"
- Maximum Working Pressure (bar): 16
- WINTERS Light-Duty Vibration-Resistant Pressure GaugeDeskripsi:These liquid-filled, vibration-resistant gauges are built with durable cases designed to withstand harsh environments. These dial pressure gauges are commonly used outdoors or in humid or damp indoor environments, or in pumps or pressure washers and other commercial and contractor work applications.atribut:
- Blowout Safety Back: No
- Brand: WINTERS
- Case Construction: Welded Joint
- Cleaned for Oxygen Service: No
- Dial Color: White
- Dial Face Material: Aluminium
- Dry Dampening Feature: None
- Freeze Resistant Movement: No
- Hazardous Location Rating: Not Rated
- Includes Calibration Certificate: No
- Includes Mounting Hardware: No
- Lens Material - Gauge: Plastic
- Mounting Type: Stem-Mount
- Non-Sparking: No
- Panel Mountable: No
- Pointer Color: Black
- Pointer Material: Aluminium
- Process Connection Gender: Male
- Process Connection Type: NPT
- Scale Type: Dual
- Secondary Scale Units: kPa
- Sensor Type: Bourdon Tube
- CEJN Air Gun Detachable TypeDeskripsi:The ergonomic design makes it comfortable to operate. Work can be done effectively due to the large flow rate.- Nipples are not included.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Included Accessories: 90mm tube
- Connector: R1/4\"
- Flow Rate (L/minute): 500
- Maximum Operating Pressure (bar [psi]): 16 (232)
- Noise Level (dBa): 94
Daftar Harga cejn hose Terbaru March 2026
| CEJN PUR Recoil Hose | Rp689.900 |
| CEJN Spiral Hose Kit | Rp739.900 |
| CEJN Hose Kit Coiled | Rp849.900 |
| CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem | Rp429.900 |
| CEJN Spiral Hose | Rp88.900 |
| SCHUH Stainless Steel Pressure Gauge | Rp369.900 |
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| WINTERS Digital Industrial & Process Pressure Gauges | Rp239.900 |
| CEJN Air Blow Gun | Rp73.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/3vP103522139-2.jpg)


%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)