Beli cctv analog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  2. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  3. monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type) (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type) (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    As for indoor use for crime prevention
    atribut:
    • Dimensions (mm): About 82x175x75 (camera unit)
    • Accessories: Screw M4, 25mm x 3, anchor x 3, security camera seal x 1
    • Color: black
    • Battery Life: Approx. 2 months (depends on usage environment)
    • Use battery: AA alkaline batteries x 2 (not included)
    • Material: ABS
  4. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  5. Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Mulai

    Rp829.900

    Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.6
    • NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 360
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
    • Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
    • Dimensions (mm): 87.4x123.3
    • Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 5/1
    • Waterproof: No
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  6. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  7. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  8. SPECO TECHNOLOGIES Digital Video Recorder
    Mulai

    Rp14.999.900

  9. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  10. Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  11. Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Mulai

    Rp669.900

    Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.0
    • NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 130
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
    • Build in (°): No
    • Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Waterproof: Yes (IP65)
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  12. Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    25%
    Mulai

    Rp419.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
Daftar Harga cctv analog Terbaru October 2026
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
Panasonic HD Analog Digital Video RecorderRp3.099.900
Panasonic Analog I-Pro Camera (Kamera Pengawas)Rp1.999.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)Rp569.900
monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type) (Kamera Pengawas)Rp149.900
Hikvision Fixed Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)Rp579.900
Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp1.299.900
Bardi Smart IP Camera PTZ IndoorRp829.900
Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp779.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)