Beli catok rambut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Hair Straightener Compact Black
    Mulai

    Rp529.900

    Panasonic Hair Straightener Compact Black
    Deskripsi:
    Panasonic EHHV11K - Hair Straightener Compact Black Meluruskan dan mengikalkan rambut dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Ukuran ringkas sehingga mudah disimpan, hanya berukuran 23,5 cm termasuk penutupnya, alat pelurus ini cukup ringkas sehingga mudah disimpan. Catatan: Sebelum disimpan dalam tas atau tempat make-up, pastikan platnya sudah cukup dingin.Bahan Material Plat : PhotoceramicCepat panasSiap digunakna dalam waktu 40 detik
    atribut:
    • Plate Material: Photoceramic
    • Accessories: Closing
    • Ready to Use: Within 40 seconds
    • Cable Rotates (degree): 360
    • Temperature (degree): 210
    • Plate Dimensions (LxW) (cm): 6.8x1.8
    • Cable Length (m): 1.7
    • Color: Black
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 2.8x23x3.2
    • Locking system: With a cover
    • Power (W): 135
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
Daftar Harga catok rambut Terbaru October 2026
Panasonic Hair Straightener Compact BlackRp529.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)