Beli catok kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TORA Catok CDeskripsi:Alat ini sangat efektif membantu kita dalam berbagai jenis pekerjaan kayu. Dari mulai penggergajian, pengaluran, perakitan hingga proses pemasangan perlengkapan perabot (hardware). Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan. Inti dari penggunaan klem adalah untuk mengikat benda kerja selama kita butuhkan dalam keadaan yang stabil dan kuat.
- TRUSCO Wood Worker's ViceDeskripsi:-A standard type vice convenient for woodworking.
- IRWIN One-Handed Bar ClampsDeskripsi:QUICK-GRIP® Medium-Duty One-Handed Bar Clamps Features:-The IRWIN® QUICK-GRIP® Medium-Duty One-Handed Bar Clamp evenly distributes up to 300 lbs. of sustained clamping force-I-beam bar to reduce flexing and bowing-New grip design and Quick-Release™ trigger provide simple, one-handed operationatribut:
- Throat Depth (inch): 3-3/16 (81 mm)
- RIDGID Ratchet Threader Set BSPTDeskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.atribut:
- Thread Direction: Right Hand
- Part Tool: T
- Die Material: Alloy
- Type: BSPT
- TEKIRO Klem CDeskripsi:TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
- TEKIRO Tang KakatuaDeskripsi:TEKIRO TOWER PINCER - TANG KAKATUA 9 INCHTower Pincer 9" Tekiro / Tang Kakatua 9" TekiroMerek : Tekiro OriginalUkuran : 9"Item Code ; PL-TP1701TEKIRO TANG KAKATUA 9 INCH dikenal sebagai tang kakatua kareana bentuknya mirip paruh burung kakatua. Fungsinya dapat digunakan untuk pemotong kawat dan kabel. Terbuat dari baja dan bergagang lapis bahan karet agar tidak licin saat penggunaannya.Fungsi : memotong kawat dan kabelMaterial : highh carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 226
- Dimension 2 (mm): 29
- Dimension 3 (mm): 15
- Dimension 4 (mm): 135
- KRISBOW Klem CDeskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- Natha Hand Dryer OtomatisDeskripsi:Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.atribut:
- Voltage: 220V/50-60Hz
- TRUSCO F type clamp (standard type) (Klem Tipe F)atribut:
- Overall Length (mm): 394
- Weight (kg): 1.85
- Dimensions a (mm): 25.0
- Maximum Openings (mm): 300
- Gap Space Depth (mm): 140
- Dimensions b (mm): 12.0
- Clamping Force (kg): 650
- TRUSCO ClampDeskripsi:-Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
- IRWIN Curve Jaw Locking Plieratribut:
- Material: Nickel chrome vanadium
- INGCO Quick Bar ClampsDeskripsi:INGCO Klem F/Bar Clamp Quick Release // Catok Kayu Kacaatribut:
- Max. Clamp Force (kg): 60
- Thickness and Width of Iron Ruler (mm): 5x18
- TRUSCO Clamp PartsDeskripsi:
- TRUSCO Wood Worker'S ViceDeskripsi:-Durable vice for woodworking
Daftar Harga catok kayu Terbaru January 2026
| TORA Catok C | Rp25.900 |
| INGCO F Clamp | Rp53.900 |
| TRUSCO Wood Worker's Vice | Rp1.399.900 |
| IRWIN One-Handed Bar Clamps | Rp409.900 |
| RIDGID Ratchet Threader Set BSPT | Rp4.199.900 |
| TEKIRO Klem C | Rp59.900 |
| TEKIRO Tang Kakatua | Rp39.900 |
| KRISBOW Klem C | Rp49.900 |
| KRISBOW Klem F | Rp139.900 |
| SUN-FLEX Klem C | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20(Klem%20Tipe%20F)/P102010211-1.jpg)