Beli catok be di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  2. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  3. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  4. TORA Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TORA Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Size (inch): 6
  5. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  6. TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.799.900

    TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    It is a strong body that holds strong tightening force.
    atribut:
    • Finishing Material: Body: FC250
  7. TRUSCO Powerful Vice
    Mulai

    Rp34.999.900

    TRUSCO Powerful Vice
    atribut:
    • Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
    • Total Length (mm): 622
    • Width (mm): 250
    • Height (mm): 285
    • Jaw Width (mm): 205
    • Opening (mm): 198
    • Jaw Depth (mm): 130
  8. Kennedy Engineers Vice
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Engineers Vice
    Deskripsi:
    Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
  9. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  10. TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    60%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    Deskripsi:
    Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.
    atribut:
    • Material: Normal Cast Iron (FC250)
  11. Senator Portable Bench Vice
    Mulai

    Rp519.900

    Senator Portable Bench Vice
    atribut:
    • Size: 60mm
  12. TRUSCO Vice Rotary Base
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Vice Rotary Base
    Deskripsi:
    40
    atribut:
    • Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 238
    • Width (mm): 144
    • Height (mm): 143
    • Jaw Width (mm): 102
    • Opening (mm): 70
    • Jaw Depth (mm): 59
    • Clamping Force (kN): 15
    • Mounting Dimensions (mm) E: 95
    • Mounting Dimensions (mm) F: 95
    • Mounting Dimensions (mm) G: 95
    • Mounting Dimensions (mm) H: 114
  13. TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    atribut:
    • Length (mm): 355
    • Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
    • Maximum Fastening Power (kN): 25
    • Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
    • Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
    • Overall Height (mm): 193
    • Overall Width (mm): 161
  14. TRUSCO Rotating Bench Vice (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Rotating Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Material: Body:Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 200
    • Width (mm): 89
    • Height (mm): 225
    • Jaw Width (mm): 66
    • Opening (mm): 90
    • Jaw Depth (mm): 38
    • Maximum Jaw Opening (mm): 50
    • Clamping Force (kN): 5
  15. TRUSCO Cross Vice (Catok Bor)
    80%
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Cross Vice (Catok Bor)
    Deskripsi:
    It is a slide type vise that crosses at right angles to the front and back, right and left.
  16. TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    atribut:
    • Material: Ordinary Cast Iron (FC250)
    • Mouth Width (mm): 153
    • Maximum Tightening Force (kN): 12.74
    • Mouth Depth (mm): 43
    • Mouth Opening (mm): 112
  17. Senator Universal Vice
    Mulai

    Rp1.999.900

    Senator Universal Vice
    atribut:
    • Size: 125mm
Daftar Harga catok be Terbaru October 2026
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900
TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary BaseRp2.899.900
MAXPOWER Bench Vise Cast Iron SwivelRp629.900
TORA Bench Vice (Ragum)Rp1.499.900
monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Rp549.900
TRUSCO Lead Vice (Ragum)Rp8.799.900
TRUSCO Powerful ViceRp34.999.900
Kennedy Engineers ViceRp1.099.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)