Beli cat tahan api di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp999.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    - Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  2. Puffin Paint Cat Tahan Panas
    Mulai

    Rp159.900

    Puffin Paint Cat Tahan Panas
    Deskripsi:
    Cat tahan panas hingga 1000°C. Sangat cocok untuk semua permukaan logam yang mengalami panas ekstrim seperti cerobong asap, boiler, otomotif, stoves, alat pemanas, pipa suhu tinggi, tempat pembakaran sampah, radiator, alat barbeque (bagian luar), dll.
    atribut:
    • Dilution: Puffin High Temp Thinner
  3. Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)
    Mulai

    Rp529.900

    Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)
    Deskripsi:
    SEIV Heat Resistant 600 adalah cat yang tahan terhadap panas. Produk ini mengandung binder dan pigmen yang memiliki sifat tahan pada temperatur yang tinggi mencapai 600 °C.
    atribut:
    • Finish: Doff
    • Density (g/mL): 1.35-1.45
    • Solid Content: Approximately 65% by weight
    • Application Method: By spray-gun
    • Dilution: ± 50% for application with spray-gun
    • Drying Time (minute): Touch dry : ±20 at 30 °C; Hard dry : ± 15 flash-off at 30 °C and followed with baking at 205°C x 60
    • Remarks: Handle with care. Stir well before used
    • Spraying Interval (minute): 15
    • Theoretical Coverage (m²/L/layer): 8-10
    • Thickness per Coat (µm): DFT 20-25 (by spray)
    • Thinner: SEIV Thinner Marine Paint
  4. Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti Karat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti Karat
    Deskripsi:
    SEIV FLINKOTE UNDERCOVER AGENT adalah cat anti karat dan anti bocor berbahan dasar bituminous, mempunyai karakteristik mampu menahan karat, daya lekat yang baik, cepat kering dan tahan panas (sampai 120°C).
    atribut:
    • Color: Black Doff
  5. International Paint Bitumen Coating
    Mulai

    Rp789.900

    International Paint Bitumen Coating
    Deskripsi:
    International Intertuf 16 is a high build bituminous black coating, ideal for use in both industrial & marine environments. It has been specially developed for the economical protection of steel & metal.Intertuf 16 is a very durable, single component coating, tough, high build bitumious which gives a non-cracking finish & offers great protection to the substrate.
    atribut:
    • Airless Application Recomendation: Tip Range 0.45-0.65 mm (18-26 thou), Total output fluid pressure at spray tip not less than 176 kg/cm² (2503 p.s.i.)
    • Gloss Lever: No
    • Hand Dry Time: 40°C (104°F) / 1day
    • Method of Application: Airless spray, brush, roller
    • Practical Coverage: Allow Appropriate Loss Factors
    • Thinner: International GTA004
    • Touch Drying Time: 40°C (104°F) / 6 hours
    • Typical Thickness: 100-125 microns (4-5 mils) dry equivalent to 189-236 microns (7.6-9.4 mils) wet
    • Volume Solid (%): 53
  6. Beta Chemie Cat Tahan Panas 600°C
    Mulai

    Rp569.900

    Beta Chemie Cat Tahan Panas 600°C
    Deskripsi:
    Beta Heat Resistant Paint adalah cat 1 komponen yang tahan panas sampai dengan 600C sehingga tepat digunakan untuk boiler atau cerobong asap.
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Color: Silver
  7. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Heat Resistant Type (Cat Semprot)
    Mulai

    Rp46.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Heat Resistant Type (Cat Semprot)
    atribut:
    • Color: Muffler Black
    • Size (cc): 300
  8. NIPPON PAINT Pylox Autolux Heat Resistant (Cat Semprot)
    32%
    Mulai

    Rp56.900

    NIPPON PAINT Pylox Autolux Heat Resistant (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Cat semprot yang diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan logam dari panas matahari dan korosi panas hingga temperature 600°C
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Heat Resistance (°C): 600
    • Application Method: Spray
  9. JTC Impact Insert Socket Bit Set (Kunci Sock Set)
    Mulai

    Rp5.299.900

    JTC Impact Insert Socket Bit Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    Contents Size : Torx: 5PCS 107mmL Star bit:T60, T70, T80, T90, T100; Hexagon: 4PCS 107mmL Hex bit:H17, H19, H22, H24; Star: 4PCS 107mmL Star-E bit:E18, E20, E22, E24; 2PCS Adapter: 3/4 inch, 1 inch DR; 1pcs Hex L-key 4mm
    atribut:
    • Square Drive: 3/4 inch
  10. JOTUN Solvalitt Midtherm (Cat Finishing)
    Mulai

    Rp989.900

    JOTUN Solvalitt Midtherm (Cat Finishing)
    Deskripsi:
    Solvalitt provides a durable aesthetic finish on assets exposed to elevated temperatures such as colours for markings on pipes and is heat resistant up to 600 °C. Solvalitt is a one-component, physically-drying silicone acrylic coating. Solvalitt is compatible with all products in our heat-resistant Jotatemp range and is suitable for non-insulated surfaces and can be used as primer, midcoat or finish coat in atmospheric environments. Solvalitt is available in 14 high-temperature stable colours with non-chalking properties. Additional colours may be tinted over MCI (restrictions may apply). Solvalitt is also available in an aluminum variant - Solvalitt Alu.Product Categories:Heat resistant coatingsTopcoatsIndustrial topcoats
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Solid By Volume (%): 43 ± 2
    • Gloss Level (GU 60°): Matt (0-35)
    • Flash Point (°C): 26
    • Density (kg/L): 1.3
    • Application Methods: Spray,Brush, Roller
    • Theoretical Spread (m²/L): 21-14
  11. Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)
    Mulai

    Rp509.900

    Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Heatgard adalah cat pelapis siap pakai dengan formula khusus yang memiliki fungsi utama sebagai penolak panas sinar matahari pada permukaan bangunan, sehingga dapat menjaga kesejukan ruangan dalam bangunan. Keunggulan : - Penolak Panas. - Anti Bocor. - Penghambat Karat. Cara Penggunaan : 1. Bersihkan semua bagian yang mudah lepas dan terkelupas dengan kape atau sikat kawat. 2. Pastikan permukaan yang dilapisi bersih dan tidak berpori. Bila permukaan berpori, lapiskan campuran Super Cement dan semen sebagai lapisan dasar. 3. Aplikasi HeatGard paling baik menggunakan airless spray, dapat diaplikasikan dengan kuas atau roll. 4. Lapiskan lapisan pertama, setelah lapisan dasar yang dijelaskan di atas kering sentuh. 5. Untuk mendapatkan fungsi penahan panas yang efektif lakukan pengecatan 2 lapis atau lebih, sampai mendapatkan ketebalan sesuai daya sebar yang dianjurkan, yakni 1 liter untuk 1 m2, dengan selang waktu minimal 1 jam setiap pelapisan. Catatan: - Khusus untuk daerah yang rawan pergerakan (sambungan, sudut, retakan, dll), gunakan Polyster Mesh / Supermesh pada lapisan pertama yang masih basah. - Cucilah peralatan dengan air, segera setelah selesai dipakai. - Untuk hasil yang terbaik, jangan diencerkan dengan air. Simpan di tempat sejuk dan kering.
    atribut:
    • Ingredients: Pasta
    • Elongation (%): 200-250
    • Heat Conductivity (W/mK): 0.1
  12. KANSAI PAINT Antirust Zinc Chromate Primer
    Mulai

    Rp84.900

    KANSAI PAINT Antirust Zinc Chromate Primer
    Deskripsi:
    Cat dasar besi kelas menengah untuk berbagai jenis pengecatan besi dan logam. Produk ini sangat baik untuk pengecatan besi untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari pagar, teralir, kanopis, dan rangka besi lainnya.
    atribut:
    • Application: Iron and Metal
  13. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  14. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  15. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  16. Epson Ribbon Cartridge (Tinta Pita Printer)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp57.900

  17. International Paint Interthane 990
    Mulai

    Rp1.199.900

    International Paint Interthane 990
    Deskripsi:
    A two component, high gloss, polyurethane finish, Interthane 990 provides excellent durability and flexible application. With an over 20 years’ global track record, Interthane 990 is a trusted solution providing extended recoat windows, long term protection and aesthetics retention in new construction and maintenance.
  18. CKE Wall Fan WF-ECO Series (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    CKE Wall Fan WF-ECO Series (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok CKE memiliki diameter kipas 18 inchi yang cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini menggunakan daya 120 watt yang hemat energi serta mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  19. International Paint Thinner (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    International Paint Thinner (Tiner)
    Deskripsi:
    Pengencer dan pembersih peralatan untuk produk berbahan dasar alkid
    atribut:
    • Volume (L): 5
  20. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
Daftar Harga cat tahan api Terbaru October 2026
SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Rp999.900
Puffin Paint Cat Tahan PanasRp159.900
Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)Rp529.900
Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti KaratRp72.900
International Paint Bitumen CoatingRp789.900
Beta Chemie Cat Tahan Panas 600°CRp569.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Heat Resistant Type (Cat Semprot)Rp46.900
NIPPON PAINT Pylox Autolux Heat Resistant (Cat Semprot)Rp56.900
JTC Impact Insert Socket Bit Set (Kunci Sock Set)Rp5.299.900
JOTUN Solvalitt Midtherm (Cat Finishing)Rp989.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait