Beli cat powder coating di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  2. PROPAN Cat Kayu Stain
    Mulai

    Rp91.900

    PROPAN Cat Kayu Stain
    Deskripsi:
    PROPAN WOODSTAIN PWS-631 adalah pewarna kayu dengan pengencer air yang tahan cuaca, cocok digunakan untuk finishing bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu, seperti: pintu, jendela, kusen, relling tangga, lisplang, pergola kayu dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Diluent: Clean Water
  3. NIPPON PAINT Copper Paint Anti-Fouling (Cat Pelapis)
    Mulai

    Rp189.900

    NIPPON PAINT Copper Paint Anti-Fouling (Cat Pelapis)
    Deskripsi:
    Copper Paint Anti-Fouling adalah cat anti-fouling/teritip yang ekonomis dirancang khusus untuk mengecat kapal dari kayu, kapal ikan, yachts dan lain sebagainya. Copper Paint Anti-Fouling terbuat dari resin matriks binder, pigmen cuprous oxide dan bahan-bahan racun lainnya.Aplikasi DataPengenceran: 0 - 5 % NIPPELUX THINNER.Aplikasi: Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis: 6 m² per kg per lapis.Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 1 jam.Kering Keras: 3 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.Dapat Kontak Dengan Air: 12 - 16 jam
    atribut:
    • Color: Merah Kecoklatan
    • Theoretical Spread (m²): 9
    • Texture: Flat
  4. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  5. 3M Tartan Filament Tape 8934 (Lakban Filamen)
    Mulai

    Rp38.900

    3M Tartan Filament Tape 8934 (Lakban Filamen)
    atribut:
    • Adhesive Type: Synthetic Rubber
    • Backing Carrier Material: Polypropylene film
    • Elongation at Break (%): 3
    • Performance Level: General Purpose
    • Product Color : Transparent
    • Tensile Strength (N/100mm): 1751
    • Total Tape Thickness (mm): 0.101 (Without Liner)
  6. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  7. 3M Versaflo Ammonia/Methylamine/HEPA Cartridge
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Versaflo Ammonia/Methylamine/HEPA Cartridge
    atribut:
    • Color: Black
    • Compatible With: TR-600 PAPR
    • Protection Type: Particulates
    • Recommended Industry: Design & Construction, Facility Sanitation, Food Safety, General Manufacturing, Healthcare, Heavy Industrial, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Manufacturing, Pharmaceutical
    • Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
    • Hazard Type: Silica
    • NIOSH Cartridge or Filter Assigned Color Coding: Magenta
    • Product Series: TR-Series
    • Product Type: Filter
    • Recommended Application: Composite Finishing, Final Finish, Paint Preparation, Painting, Welding
    • Respirator Compatibility: TR-600 Series
    • Standards Approvals: NIOSH Approved
  8. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  9. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  10. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  11. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  12. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  13. SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display)
    Deskripsi:
    Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Wall Gondola adalah Rak satu sisi dimana posisinya bersandar pada dinding (wall).Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.- Include Pricetag Warna Abu-abu.- Pembatas Backplate.
    atribut:
    • Base Shelving Width (cm): 35
    • Finishing: Cat Powder Coating
    • Load Capacity Per Shelf (kg): 50
    • Material: Iron
    • Thickness (mm): 0.6
    • Top Shelving Width (cm): 30
    • Width (mm): 750
  14. NAKI Waterproofing 2 Component (Semen Pelapis)
    Mulai

    Rp109.900

    NAKI Waterproofing 2 Component (Semen Pelapis)
    Deskripsi:
    Semen pelapis kedap air dengan 2 komponen yang digunakan untuk mencegah kebocoran, dapat digunakan untuk beton, mortar, dan bata.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mixing Ratio: 3:1 (Powder : Liquid)
    • Flexural Strength (N/mm²): 10-12
    • Application Equipment: Brush, scrape or wet grit blasting, high pressure water jetting (approx. 150 Bars) or such other effective methods
    • Spread Rate (m²/kg): 1.8-2.5 at 1mm dry film thickness
  15. Novin Bonn Series Meja Belajar
    Mulai

    Rp1.099.900

    Novin Bonn Series Meja Belajar
    Deskripsi:
    Educational Institution that requres affordable but high quality knock down furniture may look upon BONN Series. Educational desk with partitions both made from wood and 5mm thick clear glass are suitable for language or audio class.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 75x70x55
    • Edging (mm): PVC t.2
    • Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
Daftar Harga cat powder coating Terbaru October 2026
Alba Lemari BajaRp2.699.900
PROPAN Cat Kayu StainRp91.900
NIPPON PAINT Copper Paint Anti-Fouling (Cat Pelapis)Rp189.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
3M Tartan Filament Tape 8934 (Lakban Filamen)Rp38.900
3M Respiration Protective Equipment With Electric FanRp56.999.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
3M Versaflo Ammonia/Methylamine/HEPA CartridgeRp1.099.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)