Beli case id card di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOKUYO Hard Case For Name Card Id Card Size Horizontal Slide Lever TypeDeskripsi:Just by changing the attachment position of the hook, you can use either vertical or horizontal type. With slide lever. You can use only the magnetic part of the card out of the case. With lock parts. There is no worry of dropping the card at the time of use.atribut:
- Card Size (mm): 54x86
- Material: Body: R-PC 55%, slide lever: R-POM 55%, Case: R-PC
- Case Color: Transparent
- Onoyoshi Hard Card Caseatribut:
- Specification: Soft type
- Thickness (mm): 0.3
- KOKUYO Hard Case For Name Card Id Card SizeDeskripsi:You can use it by combining optional hanging string and tag clip. .It is a hard case to protect ID card. . On the back side of the case, with a clip that is caught between the rolled hanging strings. . ID, for IC card (54 x 86 mm)atribut:
- Case Color: Transparent
- Material: R-PC
- Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Case: R - PC 55%
- Card Size(mm): 54 x 86
- monotaro.id Tempat ID Card Doft 002Deskripsi:monotaro.id tempat id card ini terbuat dari Hard PP, tersedia dalam berbagai warna pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Akan lebih cocok bila digabungkan dengan monotaro.id Tali Lanyard ID Card yang juga tersedia di monotaro.id.atribut:
- Size (cm): 9x5.5
- AMANDA Case IDatribut:
- Color: Clear
- Thickness (mm): 3
- Contents: Only Casing
- Slot Card (mm): 85x54
- Bantex Transparent ID Card Holder LanyardDeskripsi:Bantex ID Card Holder Lanyard- Tempat kartu identitas berbahan akrilik dengan kualitas tinggi.- Dilengkapi tali gantung. - Posisi ID Card Potrait.- Tersedia 3 warna yang modern yang transparan.- Dapat menampung ukuran kartu maksimal 54x85mm.Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll.
- monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan TegakDeskripsi:monotaro.id tempat id card mika transparan ini memiliki berbagai ukuran. Saat ini tersedia 7 ukuran dengan pilihan tipe tegak dan mendatar. Terbuat dari plastik mika dengan ketebalan 0.1 micron yang tidak mudah robek. Cocok digunakan untuk acara seminar dan perkantoran.atribut:
- Type: Tegak
- Thickness (micron): 100
- Bantex Kalung ID Card PotraitDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- KOKUYO Plastik Kartu A3 Kukeatribut:
- Size: A3
- PISCO Union StraightDeskripsi:Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Limited to the combination products of the connection port shape/screw and one-touch fittings.)Useable: Connection of the tube and the tube (same diameter) . For urethane or nylon tubeatribut:
- Shape: Union straight
- Type: Standard type
- Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Fluid: Air, water (conditioned)
- Vacuum Pressure: -100kPa
- EWIG Socket Relay MY2/MY2Natribut:
- Size: 8pin
- monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
Daftar Harga case id card Terbaru March 2026
| KOKUYO Hard Case For Name Card Id Card Size Horizontal Slide Lever Type | Rp38.900 |
| Onoyoshi Hard Card Case | Rp15.900 |
| KOKUYO Hard Case For Name Card Id Card Size | Rp31.900 |
| monotaro.id Tempat ID Card Doft 002 | Rp7.900 |
| Deli Name Badge/Lanyard | Rp6.900 |
| AMANDA Case ID | Rp349.900 |
| Bantex Transparent ID Card Holder Lanyard | Rp16.900 |
| Joyko Name Tag | Rp3.900 |
| SOS Office Tali Lanyard ID Card | Rp10.900 |
| monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan Tegak | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































%20Lurus/PISCO%20Union%20Straight/P102529223-1.jpg)



/cgP104629448-1.jpg)
%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/raP107559982-1.jpg)