Beli cas aki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Charger Aki Mobil Motor
    Mulai

    Rp289.900

    Taffware Charger Aki Mobil Motor
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  2. DENGEN Quick Charger Aki
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Quick Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  3. VOZ Charger Aki 12-24V
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Charger Aki 12-24V
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  4. Wipro Charger Baterai
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wipro Charger Baterai
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
    • Protection Grade: IP20
  5. Wipro Battery Charger Reguler
    Mulai

    Rp899.900

    Wipro Battery Charger Reguler
    atribut:
    • Color: Tosca
  6. Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)
    Mulai

    Rp2.999.900

  7. TOTAL Battery Charger
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Battery Charger
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  8. DENGEN Charger Aki
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  9. VOZ Charger Aki 12-60V
    Mulai

    Rp3.399.900

    VOZ Charger Aki 12-60V
    Deskripsi:
    VOZ Charger Aki adalah sebuah alat untuk mengisi daya pada Aki agar bisa digunakan kembali. Begitu pula dengan Fungsi Charger Aki Otomatis, tetapi perbedaannya terletak pada pengisian yang bisa mati dan hidup sendiri.Charger aki otomatis ini sangat berguna karena banyak Aki yang rusak karena daya terisi terlalu penuh dan melebihi kapasitas aki. Apalagi jika salah dalam penggunaan dan dilakukan oleh pemula yang sedang coba-coba.
    atribut:
    • Voltage (V): 6, 12, 24, 48, 60
    • Ampere (A): 60
    • Max Charge (Ah): 300
    • Dimensions (mm): 340x270x210
  10. Melzer CD Series Battery Charger
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer CD Series Battery Charger
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: H
  11. RHINO Battery Charger
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  12. Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery Charger
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery Charger
    Deskripsi:
    Charger aki ini memiliki daya 12/24 V 200 AH dan dilengkapi dengan layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini dapat digunakan untuk mengisi aki pada mobil, motor, truck, kapal dan kendaraan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 14.5x18x7
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Power (W): 160
    • Current (A): 10 peak untuk 12 V, 8 peak untuk 24 V
    • Output Voltage: 12/24 V
    • Capacity (Ah): 6 - 200
    • Input Voltage (V): 110 - 230
    • Material: Metal
  13. Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannya
    atribut:
    • Plug Type: EU Plug
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 150 x 85 x 60
    • Thermal Protection: 65 C +/- 5 C
    • Minimum Starting Voltage (V): 8
    • Battery Range (mAh): 4 - 100
    • Current (A): 6
    • Input Voltage (V): 110 - 220
  14. SCHUMACHER ELECTRIC Vehicle Battery Charging & Maintaining
    Mulai

    Rp7.199.900

  15. VOZ Charger Aki 6-12V
    Mulai

    Rp279.900

    VOZ Charger Aki 6-12V
    atribut:
    • Voltage (V): 6|12
  16. BOSCH Battery Charger (Charger Aki)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Battery Charger (Charger Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
    • Charging Current (A): 7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
    • Battery Type: 12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
    • Dimension (LxWxH) (mm): 197x108x65
    • Input Power (W): 135
    • Input Voltage: 230V - 240V/50 Hz
    • Rated Output Current (A) : 3.5/7
  17. NICHIDO High Speed Charger
    Mulai

    Rp5.299.900

    NICHIDO High Speed Charger
    atribut:
    • Input Voltage (V): 100
  18. Taffware Sikeo Charger Aki Mobil Lead Acid Dry Colloid Smart Battery Charger
    Mulai

    Rp179.900

    Taffware Sikeo Charger Aki Mobil Lead Acid Dry Colloid Smart Battery Charger
    Deskripsi:
    Charger aki dengan daya 12 V 20 A. Charger aki ini memiliki layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Anda dapat mengisi daya aki kendaraan dengan menggunakan charger ini
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10.5x15x5
    • Working Temperature (°C): -135
    • Rechargeable Battery (V/AH): 12, 20 - 120
    • Voltage (V): 12
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 100 - 260, 50/60
    • Output Current (A): 20
    • Output voltage (V): 14.8
Daftar Harga cas aki Terbaru April 2026
Taffware Charger Aki Mobil MotorRp289.900
DENGEN Quick Charger AkiRp21.999.900
VOZ Charger Aki 12-24VRp599.900
Wipro Charger BateraiRp2.099.900
KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
Wipro Battery Charger RegulerRp899.900
Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)Rp2.999.900
TOTAL Battery ChargerRp1.299.900
DENGEN Charger AkiRp9.199.900
VOZ Charger Aki 12-60VRp3.399.900

Data diperbarui pada 25/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)