Beli cartridge grease di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk)Deskripsi:Calsium grease.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- THK GreaseDeskripsi:AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
- Mobil Industrial Grease StandardDeskripsi:Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 dan 023 adalah rangkaian produk performa tinggi terdiri atas empat pelumas industri umum dan dua grease semi-cair medan-khusus. Grease litium hidroksistearat ini diformulasikan untuk perlindungan ekstra terhadap keausan, pengaratan, dan limpasan air. Tersedia dalam kelas NLGI mulai dari 00 hingga 3, dengan viskositas minyak dasar ISO VG 150 dan 320. Grease Mobilux EP 0, 1, 2, dan 3 direkomendasikan untuk sebagian besar jenis aplikasi industri termasuk aplikasi medan berat di mana tekanan unit tinggi atau adanya beban kejut. Grease ini memberikan perlindungan sempurna terhadap karat dan korosi serta tahan limpasan air sehingga sangat sesuai untuk peralatan di kondisi yang hampir selalu lembap atau basah. Mobilux EP 0 dan 1 cocok untuk sistem terpusat. Mobilux EP 2 dan 3 adalah gemuk serba guna. Rentang suhu operasi yang direkomendasikan adalah dari -20ºC sampai 130ºC tetapi dapat digunakan pada suhu lebih tinggi jika frekuensi pelumasan meningkat. Mobilux EP 004 dan Mobilux EP 023 sangat cocok untuk pelumasan roda gigi dan bantalan tertutup dalam bak transmisi dengan seal kurang baik, juga dapat digunakan di banyak aplikasi industri lainnya di mana minyak roda gigi konvensional tidak bisa bertahan di bak transmisi, kotak rantai, dll. karena kebocoran akibat seal aus atau hilang. Rentang suhu kerja yang direkomendasikan adalah -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 004 dan -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 023.
- Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)Deskripsi:Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)atribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Nippon Grease Cartridge Grease Nilmold L (Gemuk)Deskripsi:Lithium grease, special untuk mesin injection plastic
- ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Deskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Sinopec Extreme Pressure EP-2 Lithium Grease is an extreme pressure grease is formulated with a lithium soap thickener and high-quality mineral base oil. It contains rust and oxidation inhibitors, and extreme pressure and antiwear additives to ensure excellent performance and long life, even in severe service conditions where high temperatures, shock loading and water contamination are possible.Cross Reference:- Shell Alvania EP 2- Mobilux EP 2- Chevron Multifak EP 2atribut:
- Apparent Viscosity (Pas): 349 (-15°C, 10 s⁻¹) (GOST 7163)
- Appearance: Smooth, puce, buttery
- Base Fluid Type: Mineral
- Cone Penetration (mm⁻¹): 293 (Wx60); 317 (Wx100000)
- Copper Corrosion Rating: Pass (T2 copper strip, 24hour @100°C) (ASTM D 4048)
- Copper Prevention Rating: Pass (48h @52°C) (ASTM D 1743)
- Dropping Point (°C): 196 (ASTM D 566)
- Four Ball EP, PB (N): 618 (ASTM D 2596)
- Impurities (quantity/cm³): 25 µm or larger = 280; 75 µm or larger = 80; 125 µm or larger = 0 (JIS K 2220 5.9)
- Kinematic Viscosity (cSt): 9-12 @100°C (ASTM D 445)
- NLGI Grade: 2
- Oil Separation 24 Hour (%): 3.2 @100°C (FTMS 791C-321.3)
- Thickener Type: Lithium
- Timken OK Load (N): 156 (ASTM D 2509)
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- SOS Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Cairan Pencuci Piring dengan anti bakterial dan ekstrak lime efektif membunuh kuman, membersihkan lemak dan menghilangkan bau amis yang menempel pada seluruh perabot makan, perabot masak termasuk peralatan plastik. Aman untuk peralatan bayi, buah dan sayuratribut:
- Volume (ml): 575
- Packaging: Pouch
- Material: 045-04-00
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
Daftar Harga cartridge grease Terbaru October 2026
| Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk) | Rp159.900 |
| Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
| THK Grease | Rp249.900 |
| Mobil Industrial Grease Standard | Rp2.399.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea) | Rp459.900 |
| TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp74.900 |
| SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%202%20(Gemuk%20Litium)/8vP105386319-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Chassis%20No%201%20(Gemuk)/9vP105386355-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Grease%20Cartridge%20Lithium%20(Gemuk%20Litium)/acP107527372-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%200%20(Gemuk%20Litium)/94P105386328-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/THK%20Grease/djP106484487-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Mobil%20Industrial%20Grease%20Standard/hwP105709644-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20NIGACE%20U2%20(Gemuk%20Urea)/9mP105386346-1.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
/nnP104067851-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Nilmold%20L%20(Gemuk)/86P105386294-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Lithium%20Grease%20EP%20(Gemuk%20Litium)/k3P104788723-1.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
/0uP111567030-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/72P101559254-2.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)

/htP104705641-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)