Beli carrying case di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)atribut:
- Material: Plastic
- TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Sponge (Koper Perkakas)Deskripsi:Barang-barang penting seperti perkakas atau perlengkapan fotografi tidak boleh dibawa sembarangan. Untuk menjaganya tetap aman saat dibawa, Anda dapat menggunakan kotak perkakas dari TaffGUARD. Kotaknya sendiri terbuat dari material plastik PP sehingga tahan terhadap benturan. Lengkap dengan perlindungan tambahan berupa spons pada bagian dalam agar perkakas atau perlengkapan fotografi tetap aman meski tas terguncang.atribut:
- Color: Black
- Material: Plastik PP, Spons
- Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)atribut:
- Pins Material: Stainless Steel
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- TRUSCO Kotak Perkakas ProtektorDeskripsi:-A resin tool case with high durability and sealability, so it is optimum for storing and transporting precision machinery.-Buffer Urethane-Shoulder belt(L/XL size only)
- Panaro Case Case (With Block Urethane) (Koper Perkakas)Deskripsi:Waterproof case with excellent cost performance that is both lightweight and robust! Easy-to-use waterproof case that meets the highest waterproof standard of IP67. The air pressure adjustment valve allows the case to be opened and closed without being affected by changes in air pressure. Lightweight and robust construction. The standard block urethane has a notch, so it can be easily cut out according to the base material to be stored. It conforms to the military standard "STANAG4280" established by the NATO military, and also supports the "RoHS Directive".* "STANAG4280" is not compatible with M001V to M004V.atribut:
- Color: Black
- Type: Grip type
- Waterproof: IP67
- Heat Resistance Temperature (°C): -10 to 80
- Material: Main Unit; Polypropylene
- TaffGUARD Cashbox Key LockDeskripsi:Butuh kotak uang yang tidak mudah dibobol? Brankas dari TaffGUARD ini merupakan pilihan tepat. Anda tidak perlu khawatir saat menyimpan uang, perhiasan, atau benda penting di dalamnya. Brankas telah dilengkapi dengan kunci manual untuk keamanannya. Dengan begitu, orang yang tidak memiliki kunci tidak akan bisa membuka kotak penyimpanan ini dengan mudah.Bodi Utama: 20 x 16 x 9 cm Kompartemen Besar: 11.5 x 6.5 cm Kompartemen Sedang: 6 x 5 cm Kompartemen Kecil: 5 x 5 cmKelengkapan Produk1 x TaffGUARD Kotak Uang Brankas Dokumen Cashbox Key Lock 20x16x9cm - 200A1 x Aksesoris Sekat2 x Kunciatribut:
- Color: Black
- Compartment: Plastic
- Dimensions (cm): 20x16x9
- Body Material: Steel
- TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas)Deskripsi:Barang-barang penting seperti perkakas atau perlengkapan fotografi tidak boleh dibawa sembarangan. Untuk menjaganya tetap aman saat dibawa, Anda dapat menggunakan kotak perkakas dari TaffGUARD. Kotaknya sendiri terbuat dari plastik keras sehingga tahan terhadap benturan. Lengkap dengan perlindungan tambahan berupa spons pada bagian dalam agar perkakas atau perlengkapan fotografi tetap aman meski tas terguncang.atribut:
- Color: Black
- Material: Plastik ABS dan Spons
- CIG GRAND PRIX Argon Welding Gloves (Sarung Tangan Las)atribut:
- Color: Beige
- Length (cm): 25.4
- Material: Thick Leather
- Size: L
- Standard: EN 388 2143
- Width (cm): 11
- FACOM Ultra Compact Ratchet (Set Kunci Sok)Deskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- Pelican Storm Case with Foam (Kotak Perkakas)Deskripsi:The Pelican Storm Case has the same legendary DNA as our Pelican Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch.Guaranteed for life, the Pelican Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.atribut:
- Interior (LxWxD) (inch): 18.00x13.00x6.70 (45.7x33x17cm)
- Exterior (LxWxD) (inch): 19.20x15.20x7.30 (48.8x38.6x18.5cm)
- Total Depth (inch): 6.7 (17cm)
- Intake Volume (ft³): 0.91 (0.026m³)
- Bottom Depth (inch): 4.70 (11.9cm)
- Buoyancy (lbs): 59.02 (26.8kg)
- Foam Material: 1.3/1.35 Polyester
- Latch Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
- Lid Depth (inch): 2.00 (5.1cm)
- Material: Body; Injection Molded HPX high performance resin
- Maximum Temperature (°F): 140 (60°C)
- Minimum Temperature (°F): -20 (-29°C)
- O-Ring Materials: EPDM
- Padlock Hole Diameter (inch): 5/16 (8mm)
- Pins Material: Stainless Steel
- Purge Body Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
- Purge Vent Material: Gortex membrane
- Weight Empty (lbs): 6.50 (2.9kg)
- Weight with Foam (lbs): 7.80 (3.5kg)
- TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)atribut:
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
- Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
- Type: Drip-Proof Type
- Withstand Load (kg): 50
- Color: Black
- Material: Polyethylene
- Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
- FLUKE ProcessmeterDeskripsi:Fluke 789 ProcessMeter doubles your troubleshooting power and is Fluke Connect-enabled. The Fluke 789 ProcessMeter is the ultimate troubleshooting tool for electricians and instrumentation professionals. It combines the functionality of a loop calibrator with the power of a digital multimeter, and the wireless capabilities of Fluke Connect connectivity with optional IR3000FC module. The 789 has a display that's not only twice as large as the Fluke 787B, but also twice as bright with two levels of backlighting. And its built-in, selectable 250 ohm HART resistor eliminates the need to carry a separate resistor. The 789 also has a 24-Volt loop supply, which reduces the need to carry a separate power supply when doing offline transmitter testing. You can add an optional temperature measurement module and the wireless data logging capabilities of the Fluke Connect mobile app to log data wirelessly to your smart phone and review it from a remote location. So now process technicians can do a lot more while carrying a lot less.atribut:
- Batteries: 4 AA alkaline batteries
- Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92
- Resistance Measurement (MΩ): 40, 0.2% + 1 LSD
- Diode Test: 2.0 V shoes diode voltage drop
- Auto Step, Auto Ramp: Yes
- Battery Life (hour): 140 typical (measurement), 10 typical (sourcing 20mA)
- Maximum Voltage (V) : 1000 RMS
- TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)atribut:
- Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
- Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
- Color: Silver
- TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Deskripsi:Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
- TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE OP Series Opening and Closing Plastic Box (Kotak Plastik)Deskripsi:A small openable box made of ABS resin. The top cover is a hinge type and one-touch opening and closing type. A versatile general-purpose type that is ideal for indoor installation such as desktop use and wall mounting.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga carrying case Terbaru October 2026
| TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas) | Rp639.900 |
| TaffGUARD Storage Tool Box with Sponge (Kotak Perkakas) | Rp109.900 |
| KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas) | Rp359.900 |
| TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Sponge (Koper Perkakas) | Rp179.900 |
| Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas) | Rp219.900 |
| TRUSCO Kotak Perkakas Protektor | Rp599.900 |
| Panaro Case Case (With Block Urethane) (Koper Perkakas) | Rp609.900 |
| TaffGUARD Cashbox Key Lock | Rp149.900 |
| TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001894-1.jpg)
/k9P112244729-1.jpg)
/9pP103952349-12.jpg)
/gvP112296607-1.jpg)
/7aP102175262-2.jpg)
/b9P101000405-9.jpg)

%20(Koper%20Perkakas)/1uP110769066-1.jpg)

/hdP112296625-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/CIG%20GRAND%20PRIX%20Argon%20Welding%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Las)/5oP112734204-1.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)
/P101520094-1.jpg)
/ldP105884769-1.jpg)
/P101002010-1.jpg)

/6mP102006238-4.jpg)
/mbP105678803-3.jpg)
/o4P115720868-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)