Beli carpenter s square di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  2. Wiha (NOGA) Set Kunci Sok Noga
    Mulai

    Rp959.900

    Wiha (NOGA) Set Kunci Sok Noga
    atribut:
    • Insertion Depth (mm): 9.5
    • Outer Diameter (mm): Ø26
    • Insertion Angle (mm): 9.5 (3/8 inch)
    • Overall Length (mm): 52
    • Set Contents: 3-piece set of gripper (GP1000), ratchet and adapter
    • Working range (mm): 7 to 19
    • TRUSCO Number: 125-1988
  3. SHINWA Skill Lighter III Toluene-free Type
    Mulai

    Rp989.900

    SHINWA Skill Lighter III Toluene-free Type
    Deskripsi:
    It is possible to write on oil-coated metal surfaces, and it dries quickly.It is easily erased by washing with alkali or acid.
    atribut:
    • Product Type: Ink refill
  4. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  6. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  7. Wiha (NOGA) Screwdriver Torx with Resin Handle (Obeng)
    Mulai

    Rp279.900

    Wiha (NOGA) Screwdriver Torx with Resin Handle (Obeng)
    atribut:
    • Set Contents: Single item
    • Cutting edge magnet: None
    • Shaft penetration: None
    • Tip Shape: Torx (Hexrobe)
    • Type: Grip driver
    • Material (Grip): Resin (Soft) / Rubber
    • TRUSCO Number: 289-2804
  8. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  9. Wiha (NOGA) Axis Adapter for 1/4inch Micro Bit
    Mulai

    Rp409.900

    Wiha (NOGA) Axis Adapter for 1/4inch Micro Bit
    Deskripsi:
    1/4 ”microbit adapter.
    atribut:
    • Width Across Flat (inch): Inside: 1/4
    • Width Across Flats (mm): Outside: 4
  10. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  11. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  12. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp64.900

  13. ALDO Penggaris Siku
    Mulai

    Rp119.900

    ALDO Penggaris Siku
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  15. Trodat Stamp Ink (Tinta Stempel)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp51.900

  16. Deli Steel Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

  17. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp449.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
Daftar Harga carpenter s square Terbaru October 2026
Wipro Penggaris SikuRp169.900
Wiha (NOGA) Set Kunci Sok NogaRp959.900
SHINWA Skill Lighter III Toluene-free TypeRp989.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Wiha (NOGA) Screwdriver Torx with Resin Handle (Obeng)Rp279.900
Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)Rp60.900
Wiha (NOGA) Axis Adapter for 1/4inch Micro BitRp409.900
Wipro Penggaris SikuRp51.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)