Beli cargo lashing belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Harmit Ratchet Tie Down Cargo Lashing BeltDeskripsi:HARMIT Ratchet Tie Down Cargo Lashing Belt 1" x 5M - Tali Pengikat Barang- Praktis/flexible, mudah digunakan- Kuat, mengikat barang sampai 2000 kg- Gesper Besi kuat, mudah dikencangkan sangat erat pada barang bawaan- Awet, tidak mudah putus- Bahan plastic kanvas kualitas tinggi- Gesper besi
- GOSAVE Ratchet Tie Down 3tonatribut:
- Webbing Color: Orange
- monotaro Load Tightening Belt (Buckle Resin Type)Deskripsi:Light weight tightening.Preventing collapse of indoors, outdoors, and warehouses.Prevent opening of trunk and furniture.atribut:
- Belt Width (mm): 25
- Working Load (kg): 10
- Breaking Load (kg): 50
- Material (stopper): POM
- Belt Material: Nylon
- TORA Ratchet Tie Downatribut:
- Thickness (inch): 2 (50mm)
- Webbing Material: PP (Polypropylene)
- Break Strength (kg): 760 (100Real)
- GOSAVE Ratchet Tie Down 5tonatribut:
- Webbing Color: Yellow
- TRUSCO TCS Buckle Belt Fastening MachineDeskripsi:Application: To prevent load shifting of palette and cargo. To ensure safety of illuvium. To prevent falling of stored product.
- MARUICH Case Lockatribut:
- Color: Blue
- Material: Fabric = polyester, flat buckle = aluminum
- Width (mm): 700
- Non Brand Industrial Air & Water PVC TubingDeskripsi:Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
- SpanSet Ratchet Lashing 1857 ClawDeskripsi:Keuntungan menggunakan Ratchet Lashing 1857 merek SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 12195-2. - Dilengkapi dengan Indikator Daya Tekan (TFI) untuk 500kg. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan. - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.atribut:
- Webbing Width (mm): 50
- Color: Orange
- Bosean Gas DetectorDeskripsi:Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
- MasterLock Ratched Tie Down with S-Hooksatribut:
- Color: Black
- KODENKI Rachet Tie Downatribut:
- Strap Width (inch): 2
- Rope Length (m): 10
- Color: Orange
- MasterLock Ratched Tie DownDeskripsi:The Master Lock No. 3058DAT features a 15ft (4.6m) x 1-1/2inch (38mm) ratchet tie-down strap with StrapTrap to keep strap firmly in place. The S-hooks include retention clips providing additional security.Product
- AMEKO Ratchet Tie DownDeskripsi:- The fittings are attached based on the actual needs (hook or tri-anglering) for ratchet straps.- Under normal circumstance, the surface plates zinc, if you need other colors or PVC coating, please note it when ordering.- We have stainless steel ratchet and hook.
Daftar Harga cargo lashing belt Terbaru March 2026
| Harmit Ratchet Tie Down Cargo Lashing Belt | Rp40.900 |
| GOSAVE Ratchet Tie Down 3ton | Rp159.900 |
| monotaro Load Tightening Belt (Buckle Resin Type) | Rp31.900 |
| TORA Ratchet Tie Down | Rp53.900 |
| GOSAVE Ratchet Tie Down 5ton | Rp199.900 |
| TRUSCO TCS Buckle Belt Fastening Machine | Rp439.900 |
| MARUICH Case Lock | Rp5.399.900 |
| Non Brand Industrial Air & Water PVC Tubing | Rp189.900 |
| KRISBOW Tali Pengikat Barang | Rp279.900 |
| SpanSet Ratchet Lashing 1857 Claw | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102229606-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/Bosean%20Gas%20Detector/2lP108230093-1.jpg)