Beli canon indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- Hansaplast Kain Elastis TransparanDeskripsi:Plester transparan dengan silver antiseptik. Plester yang transparan dan kedap air, anti-infeksi, melekat paling kuat, penutup luka paling besar, kulit dapat leluasa bernafas.
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Fingerspot Paket Software AbsensiDeskripsi:Paket Software Absensi Identifikasi Sidik Jari (Terkoneksi langsung dengan Komputer).atribut:
- Identifikasi: Sidik Jari
- Sms Gateway: No
- Modul Penggajian: Ya
- Format Laporan: pdf, xls, csv, html, txt, xml
- User Capacity: Tidak Terbatas
- Golden Flying Fish Panci Stainless Steel 0.75cmDeskripsi:Panci Food Grade. Panci stainless steel 20cm STPC0420 – Golden Flying Fish. Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- CKE Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- ULVAC Vacuum GaugeDeskripsi:-Lower price with high performance.-Constant temperature type pirani vacuum gauge that utilizes the heat conduction of gas.-Measurement in the low vacuum range (0.4 to 2700Pa)is possible.-Durability rich platinum was adopted in the filament.-Probes maintain compatibility among them.-JCSS calibration is also possible.-Vacuum gauge housed in a casing for portability. -For measuring low vacuum pressures of testing and experimental equipment in collages and research institutes.-For measuring low vacuum pressures of analytical and scientific equipment. -Probe-Probe Cable 5m-Detection unit GP-H -JCSS calibration possibleatribut:
- Material: Probe Filament/Platinum (Pt)
- HOZAN Mesin Bor Dudukatribut:
- Set Contents: Chuck handle
- Main Shaft Rotation Speed (rpm): 2100/4500/6200
- Drilling Ability (mm) Ironworking: 6
- Drilling Ability (mm) Non-ferrous: 6
- Chuck Range (mm): 0.8 to 6
- Power (V): AC100
- Power Consumption Electrical (W): 80
- Deviation of the core of main shaft: 0.04mm(excluding chuck)
- The depth of the bosom: 140mm
- Specification: With cutting depth adjustment stopper(Max30mm)
- Rated time: 15 min
- Accessories: Chuck Handle
- TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction)Deskripsi:54atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (mm): 45
- Accuracy: Within 2nd Graduation Mark
- Uni Seiki Magnetic V BlockDeskripsi:- For precision scribing on round bar etc.- Polished Finishingatribut:
- V Groove (μm): 5
- Material: Special tool steel
- STS Digital Walking Measureatribut:
- Power: Two AAA alkaline batteries x (included)
- Measurement Error: +/-0.5%
- Wheel Diameter (mm): 160
- SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X BinocularDeskripsi:-A high performance military binocular with 8x magnification that is portable and durable.-Complete waterproofing design.-The tele-photo type lens structure is used for enabling the compact design.-Magnesium alloy is used for the main body, materializing lightweight and high durability at the same time.-A 100/100 mill scale is built in.atribut:
- Dimension: 25.5cm
- Foot Width Size: EEE
- Pressure Resistant Load: 10±0.1kN
- Reference Weight: approx 1040g (26.0cm model)
- Upper Materials: soft cowhide(unfinished)
- Toecap Materials: steel
- Outsole Materials: 2-layer of sponge and solid rubber
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocularatribut:
- Width (mm): 110
- Weight (g): 340
- Depth (mm): 120
- Overall Height (mm): 39
- Magnification: 7
- Lens Size (mm): 28
- Field of View: 7.3degree
- View Field of 1000m Destination: 128
- Brightness: 16
- NEW STRONG Adjustable Angle PlateDeskripsi:-With combination of set of angle plates, correcting of angle can be performed quickly.-You can use it as a V block.-Fine adjustment of the angle is possible by turning the set screw on the side.-For milling.-For polishing operation.-For end mill processing.-For small volume accessories.-L Type Wrench-Right Angle ±0.005atribut:
- Angle: 0 to 60degree
- Material: SK2
- Accessories: L Type Wrench
Daftar Harga canon indonesia Terbaru April 2026
| Aica-Aibon Lem 601 Series | Rp11.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp11.900 |
| Hansaplast Kain Elastis Transparan | Rp12.900 |
| So Klin Pembersih Lantai Pouch | Rp12.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Fingerspot Paket Software Absensi | Rp2.099.900 |
| Golden Flying Fish Panci Stainless Steel 0.75cm | Rp209.900 |
| CKE Kipas Angin Berdiri | Rp1.499.900 |
| NOK Oil Seal (Sil Oli) | Rp6.900 |
| ULVAC Vacuum Gauge | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20Kain%20Elastis%20Transparan/aaP101558370-2.jpg)





/5tP102419209-4.jpg)


/3aP101507118-2.jpg)
%2FTipe%20X/Uni%20Seiki%20Magnetic%20V%20Block/P102963153-1.jpg)