Beli cairan perekat beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lemkra Primer Waterproofing/Suplemen Cat Tembok
    Mulai

    Rp41.900

    Lemkra Primer Waterproofing/Suplemen Cat Tembok
    Deskripsi:
    Kegunaan- Sebagai campuran cat tembok agar kualitas cat menjadi lebih baik campurkanTG301 sebanyak ± 10%dari volume cat).- Sebagai lapisan dasar / wall sealer / precoatpada tahap pengecatan sehinggapenggunaan cat lebih hemat dan dapatmerekat lebih baik.- Baik digunakan sebagai cairan perekatplamuur (campurkan dengan SC 114).Agar hasil pengecatan maksimalapapun catnyadasarnya harus menggunakan acianLemkra Skim Coat / SC 114
    atribut:
    • Dispersibility (m²/L): 8-10
  2. Sika Sikatop Waterproofing
    Mulai

    Rp259.900

    Sika Sikatop Waterproofing
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
  3. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  4. Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Mulai

    Rp68.900

    Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Deskripsi:
    RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Layer Thickness (g/m²): 100
    • Length (m): 6
  5. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  6. Seiv Paint Elasko Cat Tembok Pelapis Anti Bocor 4kg
    Mulai

    Rp289.900

    Seiv Paint Elasko Cat Tembok Pelapis Anti Bocor 4kg
    Deskripsi:
    SEIV ELASKO cat pelapis anti bocorCat " Water Proofing Water Base " berbahan dasar acrylic yang dimodifikasi sehingga sangat elastis berfungsi sebagai penahan air pada tembok.Produk ini berguna sekali untuk menutup retak rambut, mencegah rembesan / kebocoran dan memiliki daya lekat yang kuat sehingga dinding interior / exterior tidak mudah berjamur / lumut.Produk ini sangat cocok digunakan pada dak betok, talang air wuwungan, dinding yang berhadapan langsung dengan matahari & hujan dsbnya.warna standar :mocca 101, ivory 102, light grey 103,brown 104, green 105, mid grey 106, red 107, blue 108, grey 109, maroon 110, dark brown 111, dark grey 112, white 113, black 114, transparant 115, bright diamond blue 467, bright dahlia violet 456Warna Spesial 1 :Bougainvile pink 225, diamond blue 467, dahlia violet 456Warna spesial 2 :Bright scarlet 234, fresh lime 360, paprika 2023, marigold yellow 567Lily green 345
    atribut:
    • Size (kg): 4
    • Finish: Semi Gloss
    • Spread (m/kg): 1-2 (per 1 layer)
    • Diluent: Water
  7. Sika Sikalastic Waterproofing
    Mulai

    Rp419.900

    Sika Sikalastic Waterproofing
    Deskripsi:
    Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.
    atribut:
    • Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Packaging: Pail
    • Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
    • Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
    • Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
    • Elongation at Break (%): ~360
    • Solid Content: ~63% by weight
    • Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
  8. Damdex Cement Additive Multifungsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    Damdex Cement Additive Multifungsi
    Deskripsi:
    Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
  9. Avian Cat Tembok Avitex 25kg
    Mulai

    Rp799.900

    Avian Cat Tembok Avitex 25kg
    Deskripsi:
    Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Matt
  10. Lemkra Jaring Fiberglass
    Mulai

    Rp129.900

    Lemkra Jaring Fiberglass
    Deskripsi:
    Fiberglass mesh adalah kain tenun serat kacayang tahan alkali, kuat dan fleksibel. Material inidapat digunakan secara luas dalammembangun insulasi dinding internal daneksternal, tulangan waterproofing, penguatdinding, lantai dan tulangan plesteran.Kegunaan- Tingkat fleksibilitas tinggi.- Mempunyai kekuatan tarik.- Daya tahan terhadap alkali (zat senyawayang dapat menimbulkan kerusakan dankelunturan).- Kohesi (daya tarik menarik) yang baik.
  11. Lemkra Just Do It waterproof/Semen Perekat Multiguna
    Mulai

    Rp359.900

  12. Avian Cat Tembok Aries 5kg
    Mulai

    Rp55.900

    Avian Cat Tembok Aries 5kg
    Deskripsi:
    Cat Tembok Aries Gold memberikan keindahan dengan pilihan warna - warna menarik untuk berbagai ruangan dalam rumah Anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Cat interior dengan pilihan warna menarik - Bisa untuk applikasi permukaan tembok baru /lama, beton, plaster, asbes
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Size (kg): 5.0
    • Theoretical Spread (m²/kg): 2-4 (per layer)
    • Dry Layer Consistency (µm): 60 ± 10
    • Solid Content (%): 60-70
    • Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
    • Wet Layer Consistency (µm): 92 ± 10
  13. Avian Cat Tembok Avitex 5kg
    Mulai

    Rp84.900

    Avian Cat Tembok Avitex 5kg
    Deskripsi:
    Cat Tembok Avitex memperindah rumah anda dengan sentuhan warna-warna yang bercita rasa tinggi¿ Hadir dengan formula baru, Cat Tembok Avitex dibuat agar lebih tahan lama dalam mewarnai kehidupan anda. Kegunaan dan keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Mudah diaplikasikan - Mudah dicuci - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Dry Layer Consistency (µm): ±60
    • Solid Content (%): 50-60
  14. Avian Avitex Cat Tembok Exterior 5kg
    Mulai

    Rp199.900

    Avian Avitex Cat Tembok Exterior 5kg
    Deskripsi:
    Avitex Cat Tembok Eksterior adalah inovasi dalam memberikan perlindungan maksimal pada dinding eksterior hunian Anda secara menyeluruh terhadap lumut, jamur serta iklim tropis yang ekstrem. Teknologi UV Shield dalam Avitex Cat Tembok Eksterior mampu menghadirkan warna-warna cerah yang memperindah hunian Anda dengan lebih tahan lama.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Matt
    • Coverage (m²/kg/layer): 10-12
  15. Gresik Semen
    Mulai

    Rp88.900

    Gresik Semen
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  16. Lemkra Floorhardener
    Mulai

    Rp739.900

    Lemkra Floorhardener
    Deskripsi:
    KegunaanProduk yang diformulasikan khusus untukpenguatan lantai beton yangmembutuhkan ketahanan terhadapgesekan (anti gores) dan beban tekan.Cocok digunakan untuk lantai gudang,dermaga, bengkel, garasi, area parkir,pompa bensin, lapangan tenis, lantaipabrik dan lain-lain.keunggulan- Anti gores dan kuat tekan tinggi.- Homogen dengan lantai beton.- Hasil pekerjaan (lantai beton) tidakmemerlukan perawatan khusus.- Mudah dalam pengerjaan. Serbuk FH 108ditaburkan pada lantai saat kondisi ½kering, kemudian diratakan denganmenggunakan mesin trowel.
    atribut:
    • Size (kg): 30
    • Dispersibility (kg/m²): 2-3
    • Thickness (mm): 1
  17. MAPEI Membran Bakar
    Mulai

    Rp1.199.900

    MAPEI Membran Bakar
    Deskripsi:
    Pelapis kedap air berbahan dasar membran bitumen dengan sistem di bakar.
    atribut:
    • Size (m): 10x1
    • Color: Black
    • Packaging: Roll
  18. Moster Moster Waterproofing
    Mulai

    Rp98.900

    Moster Moster Waterproofing
    Deskripsi:
    Water ProofingBerfungsi untuk melindungi daerah rawan bocor dari kebocoran.
  19. Avian Cat Tembok Avitex 1kg
    Mulai

    Rp45.900

    Avian Cat Tembok Avitex 1kg
    Deskripsi:
    Cat Tembok Avitex memperindah rumah anda dengan sentuhan warna-warna yang bercita rasa tinggi¿ Hadir dengan formula baru, Cat Tembok Avitex dibuat agar lebih tahan lama dalam mewarnai kehidupan anda. Kegunaan dan keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Mudah diaplikasikan - Mudah dicuci - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Color: Golden Yellow [755]
    • Drying Time: 30minutes
    • Size (kg): 1.0
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Dry Layer Consistency (µm): ±60
    • Solid Content (%): 50-60
    • Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
    • Hardening Time: 8-12Hours
Daftar Harga cairan perekat beton Terbaru March 2026
Lemkra Primer Waterproofing/Suplemen Cat TembokRp41.900
Sika Sikatop WaterproofingRp259.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
Cilegon Steel Baja Ringan RengRp68.900
Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingRp83.900
Lemkra Waterlock/Pelapis Anti BocorRp73.900
Seiv Paint Elasko Cat Tembok Pelapis Anti Bocor 4kgRp289.900
Sika Sikalastic WaterproofingRp419.900
Damdex Cement Additive MultifungsiRp88.900
Avian Cat Tembok Avitex 25kgRp799.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)