Beli cairan pembersih gemuk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- SC Johnson Degreaser Break UpDeskripsi:Break Up adalah cairan pembersih yang sangat efektif dan ampuh untuk mengangkat kotoran minyak, lemak, gemuk dari permukaan benda keras, dianjurkan untuk dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan, pabrik pemrosesan makanan, supermarket, restoran, cafetaria, mobil pengangkut makanan/daging. Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian, 1:60 untuk pembersihan ringan, 1:40 untuk pembersihan normal, 1:20 untuk pembersihan berat.Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian:1. Pembersihan ringan 1: 602. Pembersihan normal 1: 403. Pembersihan berat 1 : 20atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- KETECA Waterworks Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brassatribut:
- Applications: Dilution (water to HDDC)
- Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
- Parts Washing: 2:1 to 4:1
- Ultrasonic Cleaning: 7:1
- Pressure Washing: 10:1 to 20:1
- Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
- Volume (ml): 3875
- Meguiar's Pembersih Mesin Super DegreaserDeskripsi:Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- SC Johnson Sabun Cuci Tangan BefreshDeskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- ERGENE Degreaser Water BasedDeskripsi:ERGENE ER. 801 Degreaser Water Based US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Pembersih Noda Gemuk Pelumas Berbasis Air Dengan Penetrasi yang tinggi untuk membersihkan kerak - kerak, minyak, gemuk, Oli, kotoran debu dsb, Pada mesin spare parts, lantai produksi, dsb. Produk berbahan kimia lainnya. Dapat dicampur air 1: 40-80. Aman untuk semua permukaan metal. Catatan : Untuk Noda Yang Susah Dibersihkan Dapat Menggunakan ER.801.Degreaser Emulsi dan ER.801 Solven.
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Pembersih khusus berbahan Alkali untuk memberihkan kerak karbon / minyak pada Griddle, oven, deep fat fryer, dllatribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- BESTKP DegreaserDeskripsi:Degreaser adalah Heavy Duty Cleaner yang mengandung non-ionic detergent bersifat water based yang mampu melarutkan kotoran berminyak, tidak mudah terbakar dan dapat diuraikan oleh bakteri sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Cara Pemakaian- Oleskan Degreaser ke tempat yang akan dibersihkan secara merata.- Tunggu beberapa saat agar cairan bereaksi.- Kemudian gosok dengan kain atau mop yang sudah diperas guna mengikis noda lemak/minyak yang menempel.- Bilas dengan air bersih.atribut:
- Liquid Color: Blue
- Product Form: Liquid
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- KLENCO Food Grade Cleaner & Degreaser Concentrated Action 130Deskripsi:ACTION 130 Food Safe Cleaner DegreaserProduct DescriptionACTION 130 is a versatile non-butyl detergent that effectively removes oil and greasy soil from most hard surfaces. Using an USDA Category A-1 approved formulation, ACTION130 can be
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- Diversey Suma Break Up DegreaserDeskripsi:SUMA BREAK-UP HD D3.5 aSuma BreakUp HD D3.5 is a high performance, cleaner/degreaser for food contact surfaces.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Gallon
- Product Form: Liquid
- Yuri Glass Cleaner Jerry CanDeskripsi:Cairan pembersih serbaguna yang berfungsi dapat menghilangkan lemak,noda,telapak tangan juga menghasilkan lapisan film untuk melindungi dan memberi cahaya jernih serta perasaan licin pada kaca dan perabot lainnya.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Fresh Blue
- Volume (ml): 3700
- Meguiar's Pembersih Mesin KendaraanDeskripsi:> Menghilangkan noda-noda dan debu yang melekat pada ruang mesin kendaraan.> Mudah digunakan dan ramah lingkungan.atribut:
- Volume: 473 ml
Daftar Harga cairan pembersih gemuk Terbaru January 2026
| Best Grease Oil Cleaner | Rp80.900 |
| SC Johnson Degreaser Break Up | Rp229.900 |
| KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser | Rp969.900 |
| Meguiar's Pembersih Mesin Super Degreaser | Rp88.900 |
| REXCO 70 Multi Purpose Degreaser | Rp50.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease | Rp119.900 |
| SC Johnson Sabun Cuci Tangan Befresh | Rp119.900 |
| ERGENE Degreaser Water Based | Rp109.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
| ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty Degreaser | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/KETECA%20Waterworks%20Heavy%20Duty%20Degreaser/P102125533-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Degreaser%20Water%20Based/hwP104788644-7.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)