Beli burner kompor gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Pemantik Api Gas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.000

    Kenmaster Pemantik Api Gas
    Deskripsi:
    GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.
    atribut:
    • Burning Temperature (up to) (°C): 1000
  2. TRUSCO Propane Burner
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Propane Burner
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
  3. Shinfuji Burner Propane Burner
    Mulai

    Rp989.900

    Shinfuji Burner Propane Burner
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
  4. TEKA Kompor Freestanding
    Mulai

    Rp13.999.900

    TEKA Kompor Freestanding
    Deskripsi:
    - Full Body Stainless - Full Auto-Ignition Hob and Oven - Full Safety Device - Hob Burners 4 Gas (LPG) - Oven Capacity 65 Liters - Oven Thermostat with Lamp - Metal Knobs and Cast Iron Grid - Turnspit and Grill - Nozzle for LNG - Gas bottle compartment - Colour Stainless - Dimension : 900x600mm
    atribut:
    • Oven Capacity (L): 65.0
  5. KAPUSI Alat Bakar Blender
    Mulai

    Rp109.900

    KAPUSI Alat Bakar Blender
    atribut:
    • Size (cm): 50
  6. Shinfuji Burner Slide Gas Torch
    Mulai

    Rp389.900

    Shinfuji Burner Slide Gas Torch
    Deskripsi:
    -Can safely ignite various things.-Compact, powerful and wind-resistant burner with flame temperature of 1300 °s, having a nozzle that extends freely.-The nozzle extends freely.-Can be filled from cassette gas.
    atribut:
    • Flame Temperature: 1300°C
    • Heat Output: 80kcal/h
    • Ignition Method: Electronic ignition method
  7. FOMAC Gas Kwali Range
    Mulai

    Rp4.899.900

    FOMAC Gas Kwali Range
    Deskripsi:
    Bagi para pengusaha kuliner, tentunya ingin meningkatkan produktivitas mereka dalam waktu yang cepat. Usaha dalam bidang kuliner memerlukan kecepatan dan ketepatan dari tingkat kematangan makanan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, FOMAC menghadirkan Gas Kwali Range KWR-G1380 yang dapat meningkatkan produktivitas.Mesin Gas Kwali Range atau Kwali Stove KWR-G1380 adalah perangkat masak yang digunakan dalam industri dapur komersial seperti restoran, hotel, cafe, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 adalah untuk memasak berbagai jenis makanan dengan menggunakan sumber panas yang kuat dan terpusat di bawah panci atau wajan yang dikenal sebagai "kwali." Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 sangat penting dalam lingkungan dapur komersial yang menghadapi tekanan waktu untuk mempersiapkan hidangan dalam jumlah besar. Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 dilengkapi dengan pengatur api yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan memasak makanan tertentu. Dengan pengaturan api yang tepat, koki dapat memastikan bahwa makanan dimasak secara merata, sempurna dan cepat. Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 dirancang untuk efisiensi dalam penggunaan energi, meminimalkan pemborosan, dan menghemat biaya operasional. Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 sering digunakan dalam memasak gaya wok, yang merupakan metode memasak khas Asia dengan memanaskan wajan dengan cepat dan memasak makanan dalam waktu singkat dengan perpaduan panas tinggi dan cepat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Gas Pressure (Pa): 2800
    • Gas: LPG
  8. Wipro Gas Torch
    Mulai

    Rp70.000

    Wipro Gas Torch
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 1300
  9. QMAX Hyper
    Mulai

    Rp2.899.900

    QMAX Hyper
    Deskripsi:
    -Mesin jadi lebih spontan-Efektif pada putaran bawah (kurang dari 4000RPM)-Cocok untuk perjalanan extra urban dengan kondisi macet atau situasi Stop & Go-Tipe ini banyak diburu oleh mereka dengan kendaraan bertransmisi automatic (A/T)-Penggunaan BBM lebih optimal, sehingga lebih IRIT BBM-Sangat direkomendasikan untuk kendaraan di atas 2000cc-KINERJA QMAX IVS HYPER :-QMAX IVS – HYPER adalah adik dari QMAX IVS – LV, perbedaannya produk hyper untuk kendaraan diatas 2000cc. Untuk fitur sama dengan QMAX LV yaitu membuat tegangan listrik menjadi stabil, arus listrik bebas dari distorsi 100% sehingga sinyal input ke ECU menjadi bersih. ECU bekerja lebih akurat dalam memerintahkan injector menyemprotkan bahan bakar dengan volume yang tepat dan waktu yang presisi. Busi juga bekerja lebih sempurna karena mampu melontarkan bunga api lebih besar dan pada waktu yang tepat
    atribut:
    • Color: Hitam
  10. Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  11. TORA Gas Torch Head
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.000

  12. Melzer Heating Torch (Blander Bakar)
    Mulai

    Rp209.900

    Melzer Heating Torch (Blander Bakar)
    atribut:
    • Gas Service: LPG
  13. MODENA Kompor Gas 70cm
    Mulai

    Rp2.699.900

    MODENA Kompor Gas 70cm
    Deskripsi:
    BH 0725
  14. Rinnai Kompor Gas 2 Tungku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

Daftar Harga burner kompor gas Terbaru October 2025
Kenmaster Pemantik Api GasRp55.000
TRUSCO Propane BurnerRp619.900
Shinfuji Burner Propane BurnerRp989.900
OMM Bunsen Burner with Flame StabilizerRp959.900
TEKA Kompor FreestandingRp13.999.900
KAPUSI Alat Bakar BlenderRp109.900
Shinfuji Burner Slide Gas TorchRp389.900
FOMAC Gas Kwali RangeRp4.899.900
Wipro Gas TorchRp70.000
QMAX HyperRp2.899.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)