Crown Horeca Tilting Pan Gas (Kompor Tilting Gas)

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)800x900x(850+120)
Pan Diameter (mm)710x660x200
Temperature (°C)30-300
Volume (L)70
Power (BTU/Hour)120000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tilting Pan adalah kompor yang memiliki banyak fungsi, yaitu memasak, menggoreng, memanggang, merebus dan mengukus. Biasanya Tilting Pan digunakan untuk katering atau restoran yang memproduksi makanan dalam jumlah besar, karena ukurannya yang besar sehingga jarang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Tilting Pan memiliki ukuran 800x900x(850+120) dengan ukuran panci 710x660x200 dapat mengatur suhu mulai dari 30-300degree C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait