Beli bulkhead fitting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO Tube Fitting Bulkhead Female Straight
    Mulai

    Rp84.900

    PISCO Tube Fitting Bulkhead Female Straight
    atribut:
    • Compatible Tube Outer Diameter D (mm): 6
    • Connection Port Diameter: Rc1/8
  2. WOKIN Air Washing Gun
    Mulai

    Rp139.900

    WOKIN Air Washing Gun
    Deskripsi:
    - CE approval- G1/4" male threaded air inlet- Packed by color box
    atribut:
    • Washing Capacity (cc): 1000
  3. Mitsubishi Electric Circuit Breaker Fstyle NF-C Series
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitsubishi Electric Circuit Breaker Fstyle NF-C Series
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Frame (AF): 60
    • Rated Breaking Capacity (kA) (lcu/lcs): (AC200V) 7.5/7.5
    • Fit For: Isolation
    • Dimensions (mm): 54×100×90
    • Rated Current (A): 60.0
    • Rated Insulation Voltage (V) : 440
    • Type: (Current) AC
  4. Penguin Tangki Air 1050L (Toren)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Tangki Air 1050L (Toren)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  5. Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  6. Sharp AC Floor Standing
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  7. Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainless
    Mulai

    Rp900

    Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainless
    atribut:
    • Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
  8. Wipro Klem Selang Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Wipro Klem Selang Heavy Duty
    atribut:
    • Material: Iron (Fe)
    • Surface Treatment: Zinc Finished
  9. Penguin Tangki Air Blow (Toren)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Penguin Tangki Air Blow (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Wall Thickness (mm): 3-4
  10. VITLAB Griffin Beakers PP
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

  11. TORA Hose Clamp (Klem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  12. M-One Hose Clamp Stainless
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Hose Clamp Stainless
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  13. Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)
    Mulai

    Rp769.900

    Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS TALL Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.Lebih Ramping Dengan keterbatasan
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  14. monotaro Ptfe Tube
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Ptfe Tube
    Deskripsi:
    For for general industry
    atribut:
    • Material: PTFE (polytetrafluoroethylene)
    • Color: Milky white
    • Maximum Operating Temperature (°C): 260 degree
  15. Daikin AC Floor Standing
    Mulai

    Rp20.999.900

    Daikin AC Floor Standing
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
Daftar Harga bulkhead fitting Terbaru January 2026
Penguin Bulkhead FittingRp30.900
PISCO Tube Fitting Bulkhead Female StraightRp84.900
WOKIN Air Washing GunRp139.900
Mitsubishi Electric Circuit Breaker Fstyle NF-C SeriesRp1.199.900
Penguin Tangki Air 1050L (Toren)Rp2.499.900
Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Rp3.599.900
Mitsubishi Electric No-Fuse Circuit Breaker Nf-S Series (General Purpose Product)Rp499.900
Sharp AC Floor StandingRp11.999.900
Non Brand Klem Selang Hose Clamp StainlessRp900
Wipro Klem Selang Heavy DutyRp10.900

Data diperbarui pada 22/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)