Beli buaya di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Bagus Pengharum Kloset Super Freshatribut:
- Size (g): 60
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- Gobi Map Ordner Ring Mekanik (Binder)atribut:
- Color: Black
- Size: Folio
- Type: Potrait
- Width (mm): 70
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Metrik Digital- Resolusi: 0.01mm- Tombol: on/off, nol, hold- Pengukuran absolut dan bertahap - Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Sesuai dengan standar DIN862- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- MAXPOWER Set Kunci L Hexagonal Ball Point Ekstra Panjangatribut:
- Set Contents: 1.5-10 mm
- Color: Bronze
- Printech Ribbon Catridge LQ 310Deskripsi:Printech Ribbon Cartridge LQ 310 / SO15634 / SO15639 - 05033Panjang pita 13 meterDapat digunakan untuk printer dotmatrix LQ 310atribut:
- Length (m): 13
- SOLID F Clamp Bar Rachet Triggeratribut:
- Size (inch): 4
- Size (mm): 100
- Bar Material: Iron
- Handle Material: Plastic
- MAXPOWER Socket 6pt 1/2 Inch (Mata Socket)atribut:
- Material: Satin Chrome Vanadium
- KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Daftar Harga buaya Terbaru March 2026
| MAXPOWER Locking Pliers Straight Jaw Rubber Blister Pack (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| Bagus Pengharum Kloset Super Fresh | Rp18.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| MAXPOWER Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya) | Rp78.900 |
| MAXPOWER Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp57.900 |
| Gobi Map Ordner Ring Mekanik (Binder) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102055465-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)

/P102055458-1.jpg)
/P102053768-1.jpg)
/1uP101558066-2.jpg)
/krP102049747-24.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/Insize%20Metric%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P102120293-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)



/5wP102055212-2.jpg)

/jfP103637699-6.jpg)