Beli bridgestone b250 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  3. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  4. Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    atribut:
    • Width (mm): 265
    • Ring Velg (inch): 16
    • Aspect Ratio: 70%
    • Tire Size: 265/70 R16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  5. Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp999.900

    Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    "Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."
    atribut:
    • Pattern: R.624
  6. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  7. GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp739.900

    GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
  8. Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    - List Of Tire Superiority. ada 3point- Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban Bridgestone dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama.
    atribut:
    • Ring Velg: 15
    • Load Index (kg): 950
    • Speed Limit (km/hour): 180
    • Speed Limit (mph): 112
  9. Bridgestone Hydraulic Hose (KB Series)
    Mulai

    Rp75.900

    Bridgestone Hydraulic Hose (KB Series)
    Deskripsi:
    For conveying fluid, especially oil. Made from nylon material and polyurethane cover.
  10. Bridgestone Hydraulic Hose (PA03 Series)
    Mulai

    Rp369.900

    Bridgestone Hydraulic Hose (PA03 Series)
    Deskripsi:
    For conveying air and water, made from rubber material.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 3.5
    • Minimum Bursting Pressure (MPa): 14
  11. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  12. Bridgestone Hydraulic Hose (PA14 Series)
    Mulai

    Rp119.900

    Bridgestone Hydraulic Hose (PA14 Series)
    Deskripsi:
    For conveying fluid, especially oil with transmit force within hydraulic machinery.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 14
    • Minimum Bursting Pressure (MPa): 56
  13. Bridgestone Hydraulic Hose (HQ35 Series)
    Mulai

    Rp269.900

    Bridgestone Hydraulic Hose (HQ35 Series)
    Deskripsi:
    For conveying fluid, especially oil with transmit force within hydraulic machinery.
    atribut:
    • Reinforcement: 4S
    • Compatible Fluid: Mineral Oil
    • Temperature Range (°C): Fluid:-40 to 100, Ambient: -40 to 70
    • Maximum Working Pressure (MPa): 34.5
    • Minimum Bursting Pressure (MPa): 138
Daftar Harga bridgestone b250 Terbaru October 2026
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)Rp1.999.900
Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Rp839.900
Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)Rp2.299.900
Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Rp999.900
Bridgestone Car Tires (Ban Mobil)Rp729.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Rp919.900
GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Rp739.900
GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil)Rp989.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)