Beli bread maker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Bread Maker (Mesin Pembuat Roti)Deskripsi:Philips HD9045/30 – Bread Maker memiliki 14 program pra-setel untuk memanggang roti, membuat adonan, dan bahkan selain 14 program pra-setel untuk memanggang roti, membuat adonan, dan bahkan selai Breadmaker Philips memiliki 14 program pra-setel yang mudah digunakan untuk memanggang roti dengan sempurna, mulai dari roti gandum hingga bebas gluten, roti Prancis, dan roti manis.Kapasitas : 750 gram – 1 KgMemiliki 14 menuAksesoris gelas dan sendok pengukurBahan baking tin terbuat dari paduan alumuniumMain body terbuat dari plastikatribut:
- Material: Plastic
- Cable Length (m): 0.9
- Capacity (kg): 0.75-1
- Power (W): 500
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 30.4x24.1x32.2
- Automatically Turns Off: Yes, after 10-15 minutes
- Color: White
- LED Panel: Yes
- Number of Program Functions: 14 Program Functions (Make a Jam)
- Program Menu Functions: Menu Selection, Weight, Timer, Color Setting, ON-OFF
- Timer (hour): Up to 13
- Transparent Glass Cover: Not
- Weight (kg): 6.1
- Arashi Bread Makeratribut:
- Power (W): 400-600
- Capacity (kg): 1
- Timer: Max. 15 hours
- Cable Length (m): 1
- Color: White
- Keep Warm: 60 minutes
- Panasonic Bread MakerDeskripsi:Diproses dengan cara otomatis untuk membuat roti atau kue hanya dengan sekali menekan tombol. Bread maker atau mesin pembuat roti ini memiliki mixer intelligensia yang dapat membuat roti sesuai dengan selera anda. Terdapat 13 menu masakan yang dapat anda coba dirumah, diantaranya:rotikacang choco chiproti kismis kayu manisroti beras laburoti ramiroti biji poppyroti kentang dengan biji chiaroti multigrainroti biji bunga matahariroti gandum jaheroti beras hitamroti gandum kejuroti wijen hitamPengenalan nama-nama komponen dan aksesoris pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti tipe SD P104 :Mohon bersihkan loyang, mata pisau dan aksesoris sebelum digunakan untuk pertama kalinya5 langkah sederhana dan mudah untuk membuat adonan roti Anda:Keluarkan pan roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 dan atur pisau adonan.Tambahkan tepung tinggi gluten dan bahan-bahan lainnya kecuali ragi kering dalam panci roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti dengan tipe SD-P104 ini.Masukan Instan ragi kering, buah-buahan kering & kacang di dispenser.Pilih menu dan tekan start pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti ini.Setelah bunyi bip, ambil roti dan bersiaplah untuk dihidangkan.atribut:
- Material: Plastic
- Cable Length (m): 0.9
- Capacity (g): 4.2-280
- Power (W): Heating: 360-428, Motor: 80-96
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimensions (LxWxH) (cm): 30.4x24.1x32.2
- Automatically Die: Yes, after 10-15min
- Color: White
- LED Panel: Yes
- Number of Program Functions: 13 Program Functions
- Program Menu Function: Menu options, weight, time settings, color settings, on-off
- Time Regulator: Up to 13 hours
- Hygiena Ultrasnap Surface ATP SwabsDeskripsi:UltraSnap™ is a user-friendly, all-in-one surface ATP test compatible withHygiena monitoring systems. Its unique design and liquid-stable reagent hasbeen proven in a third party study to provide superior linearity, repeatability,sensitivity, and accuracy.• Offer consistent and reliable results• Pre-moistened swab bud breaks through biofilms formaximum sample collection• Can be kept at room temperature or in cold storage• Compatible with all Hygiena luminometers
- Wipro Tool Trolley Service Cart with Boxatribut:
- Box Dimensions (mm): 765x355x795
- Drawer Dimensions (mm): 690x350x50
- For use: STM and BLK
- SEKAI Oven ListrikDeskripsi:- Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Guataka Single Plate Square Waffle MakerDeskripsi:Waffle Maker Cetakan Waffle Ini Terbuat Dari Bahan Berkualitas Tinggi Terbuat Dari Baja Yang Kuat Dan Awet Serta Dilapisi Dengan Lapisan Anti Lengketatribut:
- Volatage (V): 220-240
- Entire Board (mm): 252x252
- Board Dimension (mm): 170x105
- Tooth Dept (mm): 11
- Unit Dimension (mm): 440x305x225
- Power (W): 2000
- Hygiena EnSURE Touch InstrumentDeskripsi:EnSURE™ Touch is the most modern monitoring system and it works justlike your smartphone. It was specifically designed with you in mind and hasfeatures which make it exceptionally customizable to the needs of your facilityand testing program. Results and reports can be viewed on the instrument forquick reference or synced securely to SureTrend Cloud for more in-depth auditpreparation and risk management.• Most sensitive ATP Monitoring System available• 5 inch shatter-resistant and glove-compatible touch screen• Supports multiple languages• Security settings differentiate operators and administrators• Rechargeable Lithium-Ion battery with USB-C charging• Remote supportFeatures & Benefits• Advanced photodiode technology paired with a uniquechemistry for maximum sensitivity and durability• Intuitive smart navigation makes it easy for anyone to use• Train remote teams with built-in screen sharing capability• Tilt sensor ensures more accurate readings• Auto shut-off for smart battery management• Simulate RLU values from other monitoring systems for easy adoption• Automatic software updates include new features and improvements basedon customer feedback
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Hygiena Aquasnap Total Water ATP TestDeskripsi:AquaSnap™ Total measures both free and microbial ATP in solutions, indicatingthe total amount of ATP in a water sample.• Honey dipper collection tip collectsconsistent 100µl sample• Detects contamination from both microbialand non-microbial sources• Offers actionable results• Compatible with all Hygiena™ luminometers
- HELI Hand Stacker Elektrik Walkieatribut:
- Type: Electric Stacker
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- GETRA Waffle BakerDeskripsi:Waffle mould dimension: 20 x 20 cmatribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Frequency (Hz): 50
- Panasonic Home Bakery Black SD-MDX4-K 1 loafDeskripsi:Using our unique technology that incorporates professional techniques, you can trust us to make delicious bread for you. The power of a home bakery is determined by kneading and fermentation. Equipped with "3D Takumi kneading" and "Double sensing fermentation" With our unique technology that incorporates professional techniques, you can make fluffy bread at home all year round. Equipped with a "Rich Pain de Mie" menu suitable for "Ouchi Nogami". This program is ideal for making fresh bread, resulting in a finely textured and soft baked result. "Low carb bread" menu for easy, healthy bread. Using the low carb bread mix, you can bake fluffy, moist and delicious bread that stays fresh until the next day, even with 60% less carbs. *Compared to the bread mix SD-MIX100A.atribut:
- Capacity: One loaf
- Color: Black
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
Daftar Harga bread maker Terbaru May 2026
| Philips Bread Maker (Mesin Pembuat Roti) | Rp2.199.900 |
| Arashi Bread Maker | Rp1.099.900 |
| Panasonic Bread Maker | Rp3.799.900 |
| Hygiena Ultrasnap Surface ATP Swabs | Rp8.299.900 |
| Wipro Tool Trolley Service Cart with Box | Rp1.399.900 |
| SEKAI Oven Listrik | Rp359.900 |
| Guataka Single Plate Square Waffle Maker | Rp2.399.900 |
| Hygiena EnSURE Touch Instrument | Rp64.999.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| ALDO Meja Troli Perkakas | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 30/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a3P105295363-2.jpg)















/b9P101000405-9.jpg)