Beli brander las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)
    Deskripsi:
    Adalah alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 0.9mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. Chiyoda Seiki Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Chiyoda Seiki Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 25-50mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Gas Service: LPG / Acet
  5. Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    For heating and cutting metal.
    atribut:
    • Inlet Thread: M16x1.5
  6. Yamato Cutting Tip Medium (Mata Las Potong)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Yamato Cutting Tip Medium (Mata Las Potong)
    atribut:
    • Type: Medium
    • Capacity: No. 3
  7. Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Deskripsi:
    Stainless steel made torch tubes is lead long service life. Tight seating designed valve spindle is legalized leak free. Special O ring in the injector made a perfect gas sealing.
    atribut:
    • Type: WELDING TORCH
  8. Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)
    Deskripsi:
    -With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Product
    atribut:
    • Operating pressure: 0.99MPa
    • Hose Inner Diameter: 5mm
    • withstanding Pressure: 1.5MPa
    • Hose Material: Rubber
    • Maximum Working Pressure: 0.99MPa
  9. Morris Cutting Tip Strong 8 Series (Mata Las Potong)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  10. Chiyoda Seiki Cutting Tip A3800 for Strong 25 Act (Mata Las Potong)
    Mulai

    Rp269.900

    Chiyoda Seiki Cutting Tip A3800 for Strong 25 Act (Mata Las Potong)
    Deskripsi:
    Covering a range of metal thickness up to 300mm.
    atribut:
    • Type: Heavy Duty
    • Suitable For: Hand Cutting Torch
    • Application: Acetylene
    • Material: Brass, Stainless Steel
  11. SAMATO Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp359.900

    SAMATO Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Aksesoris Plasma Cutting standar OEM
    atribut:
    • Product ID: SAM0301
    • Applications: for strong 8 standard LPG
  12. Melzer Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp419.900

    Melzer Cutting Torch (Blender Las Potong)
    atribut:
    • Gas Service: LPG/Acet
  13. Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp919.900

    Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  14. KOIKE Apollo Cock (Socket)
    Mulai

    Rp289.900

    KOIKE Apollo Cock (Socket)
    Deskripsi:
    Hose intermediate
    atribut:
    • Main Uses: For hose
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
  15. TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)
    52%
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
  16. Shinfuji Burner Propane Burner (Propane Torch)
    Mulai

    Rp999.900

    Shinfuji Burner Propane Burner (Propane Torch)
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
  17. RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)
    Mulai

    Rp769.900

    RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
Daftar Harga brander las Terbaru October 2026
Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)Rp159.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
Chiyoda Seiki Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp1.799.900
Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)Rp1.099.900
Yamato Cutting Tip Medium (Mata Las Potong)Rp81.900
Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)Rp1.699.900
Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)Rp5.499.900
Morris Cutting Tip Strong 8 Series (Mata Las Potong)Rp139.900
Chiyoda Seiki Cutting Tip A3800 for Strong 25 Act (Mata Las Potong)Rp269.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)