Beli brake fluid dot3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Prestone Minyak Rem -3Deskripsi:Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
- Castrol Minyak Rem Brake Fluid DOT3Deskripsi:- Castrol Brake Fluid DOT 3 merupakan minyak rem dengan titik didih tinggi yang dirancang khusus untuk digunakan pada rem hidrolik dan sistem kopling kendaraan.- Minyak rem kinerja tinggi yang bernilai khusus dalam olahraga motor kompetitif yang membutuhkan kondisi pengereman ekstrem.- SAE J1703- FMVSS 116 DOT 3- ISO 4925 3 CLASS 3- JIS K2233atribut:
- Volume (L): 0.5
- Standard: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 3 CLASS 3, JIS K2233
- SEIKEN Super Heavy Duty Brake Fluid Dot 3Deskripsi:Standard:Cairan Rem DOT 3 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1703(society of Automotive Engineers)- JIS K2233-3 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT3 memiliki kualitas :-Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-3 danSAE J1703)-Tidak menimbulkan Karat-Tidak Merusak Karet/Rubber-Kekentalannya Stabil pada suhu rendah-Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 3 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraaan buatan Jepang, Korea dan China.
- TOP One Brake FluidDeskripsi:Merawat kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat pengalaman berkendara anda menjadi lebih aman dan nyaman.TOP 1 Brake Fluid Series merupakan minyak rem yang didesain melebihi spesifikasi yang ditentukan oleh pabrikan asalnya. Dengan teknologi yang terbaru membuat TOP 1 Brake Fluid Series selangkah lebih maju dibandingkan dengan produk pesaing di kelasnya.
- Petroasia Minyak Rem DOT 3Deskripsi:Cairan dengan titik didih tinggi dirancang untuk digunakan pada sistem cakram maupun tromol pada motor, mobil penumpang dan kendaraan komersil.atribut:
- Certification: SNI 2769.2012; LSPr-004-IDN; NRP 104-027-191444; ISO 9001; OHSAS 18001
- Pertamina Brake Fluid - DOT3Deskripsi:PERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS diformulasikan secara khusus untuk memenuhi STANDAR FMVSS 116 performance DOT 3.PERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS memiliki titik didih tinggi yang mengurangi kemungkinan penguapan cairan atau vapor lock, sehingga memastikan operasi rem aman.PERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS memiliki perlindungan korosi yang baik dan memberikan efek rendah pada seal rem.KEUNGGULANTitik didih yang lebih tinggi daripada minyak rem konvensional DOT 3 membuat performa pengereman optimal bahkan dalam pengereman beban yang berat yang disebabkan oleh kecepatan dan berat kendaraan, atau mengemudi stop & go.Memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi dalam sistem pengereman kendaraan untuk menjaga performa pengereman yang optimal.Kompatibel dengan seal rem sehingga memberikan masa pakai yang lebih lama.Stabilitas termal yang tinggi membuat fluida ini tidak mudah rusak pada suhu tinggi yang disebabkan oleh pengereman ekstrem.Stabilitas kimia yang sangat baik sehingga tidak mudah rusak akibat reaksi kimia.PENGGUNAANPERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS disarankan digunakan untuk kendaraan Jepang, Korea dan lainnya baik roda empat atau dua dengan drum atau disk brake, bahkan ABS dan juga sistem kopling hidrolikatribut:
- Volume (L): 0.3
- Prestone Concentrated Radiator Super CoolantDeskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- JUMBO Minyak Rem DOT-3Deskripsi:Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
- Prestone Brake Fluid -4Deskripsi:Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
- Castrol Minyak Rem Brake Fluid DOT4Deskripsi:- Castrol Brake Fluid DOT 4 dirancang untuk digunakan pada semua sistem rem, khususnya bagi kendaraan yang melaju pada kondisi ekstrem.- Untuk digunakan dalam banyak sistem rem terutama yang terpapar kondisi ekstrem.- NB: Tidak boleh digunakan dalam sistem pengereman yang merekomendasikan minyak dasar oli mineral, misalnya beberapa sistem Citroen dan Rolls Royce.- SAE J1703- SAE J1704 - FMVSS 116 DOT 3- ISO 4925 3 CLASS 3- JIS K2233atribut:
- Volume (L): 0.5
- Standard: SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 3 CLASS 3, JIS K2233
- ASPIRA Oli RemDeskripsi:Merupakan minyak rem dengan formula khusus untuk menjaga ketangguhan sistem pengereman kendaraan Anda. Untuk memberikan umur yang lebih panjang pada mesin Anda periksa dan ganti minyak rem Anda secara berkala setiap 20.000 Km atau 1 tahun (mana yang dicapai terlebih dahulu). Dapat digunakan untuk semua jenis mobil.atribut:
- Size (ml): 300
- Car Type: Semua Mobil
- Type: DOT 3
- Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)Deskripsi:Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Ultimate dengan formula 5-in-1 Full Synthetic Technology diciptakan secara khusus untuk performa yang luar biasa di 5 bidang utama: (1) Akselerasi yang sangat baik, (2) Perlindungan yang sangat baik, (3) Berkendara mulus, (4) Menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang, (5) tahan lama. Castrol POWER1 Ultimate MATIC 10W-30 terbukti memberikan kinerja dan akselerasi yang luar biasa bagi motor transmisi matic Anda.- API SN- JASO MBatribut:
- Volume (L): 0.8
- SAE Grade: 10W-30
- Type: Full-Synthetic
- Castrol Hydraulic OilDeskripsi:HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.atribut:
- Grade: ISO3448
- Characteristics: Standart
- Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
- Volume (L): 209
- SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4Deskripsi:Standard:Cairan Rem DOT 4 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1704 (Society of Automotive Engineers)- JIS K2233-4 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT4 memiliki kualitas :- Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-4 dan SAE J1704)- Tidak menimbulkan Karat- Tidak Merusak Karet/Rubber- Kekentalannya Stabil pada suhu rendah- Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 4 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin sedang dan besar. Biasanya kendaraaan buatan Amerika dan Eropa.atribut:
- Color: Clear
- Castrol GreasesDeskripsi:Spheerol AP 2 is a non EP lithium soap thickened grease.
Daftar Harga brake fluid dot3 Terbaru March 2026
| Prestone Minyak Rem -3 | Rp34.900 |
| Castrol Minyak Rem Brake Fluid DOT3 | Rp65.900 |
| SEIKEN Super Heavy Duty Brake Fluid Dot 3 | Rp11.900 |
| STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral | Rp12.900 |
| TOP One Brake Fluid | Rp49.900 |
| Petroasia Minyak Rem DOT 3 | Rp5.900 |
| Pertamina Brake Fluid - DOT3 | Rp45.900 |
| Prestone Ready To Use Radiator Coolant (Pendingin Radiator) | Rp51.900 |
| Prestone Concentrated Radiator Super Coolant | Rp119.900 |
| JUMBO Minyak Rem DOT-3 | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/epP102041529-3.jpg)





/ghP107573593-2.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Castrol%20Greases/r8P104628980-1.jpg)